カテゴリ

  • バイク純正部品(413)
  • 空調・電設資材(98)
  • 自動車純正部品(86)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 制御機器(56)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車補修部品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • カー用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 清掃用品(5)
  • 住設機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta13」の検索結果

984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3853件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途チャック締付用
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
薄型スパナ イチネンTASCO薄型スパナイチネンTASCO(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
商品構成単品
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジョイント キャブレタ 1 2LN-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 2LN-13586-01YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
主な適合純正品番2LN-13586-00
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
銅分岐管 イチネンTASCO銅分岐管イチネンTASCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用日東工器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
当日出荷
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
エレメント(エアフイルタ  11013-0796 Kawasakiエレメント(エアフイルタ 11013-0796Kawasaki(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11013-0796
ジョイント キャブレタ 1 4HM-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 4HM-13586-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
ジョイント キャブレタ 1 5KR-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 5KR-13586-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
52,980税込58,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
R134a TA165D用パッキン イチネンTASCOR134a TA165D用パッキンイチネンTASCO
229税込252
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
エキスパンダヘッド イチネンTASCOエキスパンダヘッドイチネンTASCO(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13565-01
安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm イタミアート安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mmイタミアート
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付寸法(縦×横)(mm)1800×450
リザーブタンク OHNO(大野ゴム工業)リザーブタンクOHNO(大野ゴム工業)(15件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シールパッキン OHNO(大野ゴム工業)シールパッキンOHNO(大野ゴム工業)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
アダプター イチネンTASCOアダプターイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ径1/4″オス×3/8″メス
インタークーラー CoolingDoorインタークーラーCoolingDoor
96,980税込106,678
1個
当日出荷
ジョイント キャブレタ 1 4HC-13586-12 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 4HC-13586-12YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
主な適合純正品番4HC-13586-11主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ジョイント キャブレタ 1 2UJ-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 2UJ-13586-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ジョイント キャブレタ 1 5XT-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 5XT-13586-00YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ジョイント キャブレタ 1 5MP-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 5MP-13586-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ジョイント キャブレタ 1 1JK-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 1JK-13586-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm イタミアート安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mmイタミアート
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
ジョイント キャブレタ 1 4HM-13586-20 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 4HM-13586-20YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
主な適合純正品番4HM-13586-10
ロングケース イチネンTASCOロングケースイチネンTASCO
489税込538
1個
当日出荷
TA981MB・MB-2・MB-3・MB-4(別売)に収納できます。
寸法(mm)294×73×65
...