接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A・R32
常用圧力(MPa)5.5
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア
チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)
仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)
真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード