カテゴリ

  • 空調・電設資材(22)

「ta133af」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCOR410A/R32 チャージホース用パッキンイチネンTASCO(9件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
R410A チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A チャージホース(単品)イチネンTASCO(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
R410A チャージホースセット イチネンTASCOR410A チャージホースセットイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 チャージホース用ムシ押し イチネンTASCOR410A/R32 チャージホース用ムシ押しイチネンTASCO(4件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
用途R410A用
チャージホース用ムシ押し イチネンTASCOチャージホース用ムシ押しイチネンTASCO
639税込703
1セット
5日以内出荷
全長(mm)11入数(個)6
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式シングルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレアチャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ケースTA122CS-2
ミニボールバルブ式マニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式マニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ