カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 食品・飲料(1)

「ta140g」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
オイルフィラーキャップ Exagon M24x3 CNC Racing (シーエヌシーレーシング)オイルフィラーキャップ Exagon M24x3CNC Racing (シーエヌシーレーシング)
7,598税込8,358
1個
36日以内出荷
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) F3 675 (2012-2020) F3 675 RC (2017-2019) F3 800 (2013-2020) F3 800 RC (2017-2020) RIVALE 800 (2014-2016) STRADALE 800 (2015-2015) SUPERVELOCE 800 (2020-2020) SUPERVELOCE 800 E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 S E5 (2021-2021) SUPERVELOCE 800 SERIE ORO (2020-2020) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020) UNIVERSAL Not Model Specific
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
R410A/R32ゲージマニホールド イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドイチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキット68ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付取付ねじ1/8NPTホース接続径5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケース品番TA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレアチャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ケースTA122CS-2
味の素 CooKDo14 酢豚 140g x10 味の素味の素 CooKDo14 酢豚 140g x10味の素
3,198税込3,454
1箱(140g×10個)
8日以内出荷
まろやかな酸味、コクとうま味が絶妙なバランスの酢豚です。絶妙なとろみ具合が、野菜とお肉をさらにおいしく組み合わせています。