カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・電設資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • メカニカル部品(1)

「ta150n」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ式真空ポンプ イチネンTASCOインバータ式真空ポンプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS付属品専用オイル500mLセット内容本体のみ質量(kg)11.5電源(V)100(50/60Hz)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135ローター種類ツーステージモーター(W)550排気量(L/min)227(8.0CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
30,188税込33,207特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
真空ポンプケース イチネンTASCO真空ポンプケースイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404Aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)イチネンTASCO
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404Aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TA50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TA50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDG1TA25) SMCCD Series(CDG1TA25)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット イチネンTASCO省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セットイチネンTASCO
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ標準セットイチネンTASCO
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス質量(kg)8.6
省電力型充電式真空ポンプ標準セット イチネンTASCO省電力型充電式真空ポンプ標準セットイチネンTASCO
76,980税込84,678
1セット
5日以内出荷
到達真空度135ミクロン仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
空気圧シリンダ 10Z-3TA25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA25NParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X150SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X150SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-25X150SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X150SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20
空気圧シリンダ 10Z-3TA40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA40NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA20NParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3TA32NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
スイングシリンダ SDA40X150 コガネイスイングシリンダ SDA40X150コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150 コガネイスイングシリンダ SDA25X150コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSB-25(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
40,980税込45,078
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SB外形寸法図.pdf(0.32MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSB-30(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
45,980税込50,578
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SB外形寸法図.pdf(0.32MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダSB-20(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3関連資料SB外形寸法図.pdf(0.32MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
42,980税込47,278
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
56,980税込62,678
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
56,980税込62,678
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
49,980税込54,978
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KB外形寸法図.pdf(0.4MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA32SMC
9,360税込10,296
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド