カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド

オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル電源(V)100(50Hz/60Hz)ローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式
真空ポンプケース
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら