カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「ta1715」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
MILAN ビッグキー電卓12桁 151712BL MILANMILAN ビッグキー電卓12桁 151712BLMILAN
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
文字やキーが大きく、機能もシンプル。子供や年配の方にも親しみやすい電卓です。 本体はA5のノートと同等サイズ。数字キーは 約200mm×150mm と大きいので誤って隣のキーを押してしまうことも少なくなります。ビッグキー12桁電卓。スペインのステーショナリーブランド「ミラン」の電卓です。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。
厚さ(mm)30ブラック桁数12桁縦(mm)225横(mm)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×225×30
ラジエータアッシ ウォータ 17710-15H10 スズキラジエータアッシ ウォータ 17710-15H10スズキ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷