カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
「ta175」の検索結果

パッキンチェンジャー
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。全長(mm)131、収納時:約91
ワークテーブル用 キャスター (4個)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷自在キャスター、4輪ともストッパー付。付属品専用スパナエスコ品番EA956TA-175ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)40/個材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75質量(g/個)500
XTアナログボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。目盛(mm)(ゲージ)0.005
強力ニッパ
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷から4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
エンビフレキシブルダクト
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から6日以内出荷長さ(m)10材質塩化ビニル材質/仕上【表面】ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング、【内面】銅メッキ鋼線使用温度(℃)最高:80瞬間使用温度(℃)-30~80最高使用温度(℃)80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia入数(本)1
Blackセパトハート型175
タイガークラウン¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷タルトやパイを焼く型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。仕様ウェーブ数:43材質スチール容量(mL)450外寸(mm)175×175×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×24品名・タイプタルト・パイ型耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10底板寸法(mm)150×150
タルトハート型 175
タイガークラウン¥899税込¥9891個翌々日出荷かわいいハート型のタルトはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。材質本体/スチール容量(mL)380質量(g)120外寸(mm)175×175×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×24品名・タイプタルト型
セパトハート型 175
タイガークラウン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷かわいいハート型のタルトはバレンタインデーやバースデーにピッタリです!。底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。材質本体/スチール容量(mL)450質量(g)128外寸(mm)175×175×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×162×24品名・タイプタルト型
Blackタルトハート型 175
タイガークラウン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷タルトやパイを焼く型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)容量(mL)380質量(g)115外寸(mm)175×175×25品名・タイプタルト型耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ
河村電器産業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から4日以内出荷接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥7,738~税込¥8,512~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
偏芯強力ニッパ
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681丁4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) 鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
偏芯強力ニッパ
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781丁4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
ハウステック マキフタ1200サイズ(1175×700) GX26-PT2702
ハウステック¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷適合Lシリーズ Cバス1200用寸法(mm)1175×700色オフホワイト
ハウステック マキフタ1200サイズ(1175×700両端切欠) LA11-PT2003
ハウステック¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷寸法(mm)1175×700(両端切欠付き)適合Lシリーズ Cバス1200用色オフホワイト
ハウステック マキフタ1317サイズ(725×1275) GX37-PT2703
ハウステック¥12,980税込¥14,2781枚6日以内出荷適合GW/GX・GDシリーズ(Cバス浴槽用)1317サイズ用寸法(mm)725×1275色オフホワイト商品タイプシャッター式
ハウステック マキフタ1317サイズ(770×1270切欠) GY09-PT4175
ハウステック¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷寸法(mm)770×1270切欠適合GYシリーズ(ラグゼ浴槽用)1317サイズ用色オフホワイト
空気圧シリンダ 10Z-3TA25N
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA50B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA40N
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA63B
ParkerTAIYO¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3TA20N
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3