カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ta223」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フレアアダプター イチネンTASCO

    フレアアダプター

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • フレアエルボアダプター イチネンTASCO

    フレアエルボアダプター

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
    寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
  • フレアアダプター(5/16”×3/8”) イチネンTASCO

    フレアアダプター(5/16”×3/8”)

    イチネンTASCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)5/16"フレアメス(ムシ押し付)×3/8"フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • フレアアダプター(エルボタイプ) イチネンTASCO

    フレアアダプター(エルボタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    90°のエルボ型
    寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32
  • フレアメスアダプター イチネンTASCO

    フレアメスアダプター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc C320C223K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc C320C223K1R5TA

    KEMET
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc C315C223K5R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc C315C223K5R5TA

    KEMET
    ¥579税込¥637
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    Kemet C315シリーズ. Kemet C315積層セラミックコンデンサは成形型の均一にコーティングされたコンデンサで、リード付きです。 C315シリーズは高温で焼成されており、小さなサイズで高い静電容量値を提供します。 Kemet C315シリーズには3種類のセラミック誘電体素材が使用されており、共振回路、バイパス、カップリングなどを含む広範な用途に最適です。. 誘電体材質: C0G、X7R、Z5U ラジアルリード 高温定格
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300末端仕様 = ラジアル℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
    ポート数5
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-A221DBX 21.5インチ /  A241DBX 23.8インチ / A271DBX 27インチ 対応 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-A221DBX 21.5インチ / A241DBX 23.8インチ / A271DBX 27インチ 対応 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚取付方式両面テープ/スライド式ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    ¥449税込¥494
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ジョイント キャブレタ 2 23P-13596-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 2 23P-13596-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • チューブ,アウタ 2 2BS-23136-20 YAMAHA(ヤマハ)

    チューブ,アウタ 2 2BS-23136-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ 2 3C3-22826-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ 2 3C3-22826-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング(ニードル) TA2230Z K9204-61174 スズキ

    ベアリング(ニードル) TA2230Z K9204-61174

    スズキ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。13 Slate OLED (T3300)。14X (K3405)。15 K513。15 OLED K513。15X (K3504)。15X。16X (K3605)。A3402WBAK。B1 (B1402)。B1 (B1402CVA)。B1 (B1502)。B1 (B1502CVA)。B1 B1400。B1 B1500。B1100F。B1100FKA。B1402CVA-EB0521X。B1402CVA-EB0522X。B1402CVA-EB0523X。B1502CVA-BQ0404X。B1502CVA-BQ0405X。B1502CVA-BQ0406X。B5 (B5302)。B5 Flip。B5。B9 (B9400)。B9 OLED (B9403)。BR1402F。C223。C423。C424。C425。C425TA。C523。CM14 (CM1402C)。CM14 Flip (CM1402F)。CM30 Detachable(CM3001)。CM3001DM2A-R70006。CM3401FFA-LZ0194。CM3401FFA-LZ0211。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 一般揚水用水中タービンポンプ NT型 鶴見製作所

    一般揚水用水中タービンポンプ NT型

    鶴見製作所
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1台
    61日以内出荷
    下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)
  • ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ

    河村電器産業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ接続可能電線(mm2)150引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
  • (MA223)TANK 三菱ふそう

    (MA223)TANK

    三菱ふそう
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)TANK VACUUM 三菱ふそう

    (MA223)TANK VACUUM

    三菱ふそう
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)TANK ASSY,FUEL 三菱ふそう

    (MA223)TANK ASSY,FUEL

    三菱ふそう
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)TANK ASSY,VACUUM 三菱ふそう

    (MA223)TANK ASSY,VACUUM

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)STAY,RADIATOR 三菱ふそう

    (MA223)STAY,RADIATOR

    三菱ふそう
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)BAND,FUEL TANK 三菱ふそう

    (MA223)BAND,FUEL TANK

    三菱ふそう
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)BRACKET,FUEL TANK 三菱ふそう

    (MA223)BRACKET,FUEL TANK

    三菱ふそう
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MA223)BRACKET,FUEL TANK 三菱ふそう

    (MA223)BRACKET,FUEL TANK

    三菱ふそう
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
  • S/O SS-OVAL F-BK TITAN 18-22・23-Ninja250 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O SS-OVAL F-BK TITAN 18-22・23-Ninja250

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    用途18-22・23-Ninja250
  • コネクタ231/721/72/2231シリーズ (5mm、5.08mmピッチ)インシュレーションストップ ワゴジャパン

    コネクタ231/721/72/2231シリーズ (5mm、5.08mmピッチ)インシュレーションストップ

    ワゴジャパン
    ¥779税込¥857
    1パック(25個)
    6日以内出荷から51日以内出荷
  • リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 23.2A スルーホール 1セット 9個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7138-34
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    タイプ 電源コネクタ。オス/メス オス。定格電流 8A。実装タイプ スルーホール実装。シリーズ AMPSEAL。結線方法 はんだ。高さ 34.25mm。幅 60.8mm。ハウジング材質 サーモプラスチックmm。表面処理:コンタクト 錫。TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. TE Connectivity の鮮明な AMPSEAL 車載用コネクタ製品は、高温下でも堅牢な耐久性で知られています。このコネクタは、他のコネクタとのかん合時は IP69K 等級で、産業用途に最適です。堅牢な用途で優れた性能を発揮するだけでなく、振動や衝撃が激しい環境でも優れた性能を発揮します。. 特長と利点:. ?動作温度: -40 C +125 C ?最小 100 メガオームの絶縁抵抗 250 AC ?シリコンラバーで密閉 ?振動や衝撃が大きい ?高い耐久性と高温性 IP69K 等級. 用途:. ?オフロード使用 ?自動車用途?トラック、バス、建設、農業、船舶、 輪車 ?緊急サービスの使用などの特殊な状況. IP69K 等級とは何ですか?. IP69 等級は、製品が受けることができる最高のシーラー認定です。定格は、完全な防塵性を備え、近距離からの高圧及び高温水に耐えられることを意味します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)60.8高さ(mm)34.25タイプ電源コネクタシリーズAMPSEAL定格電流(A)8材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 基板用コネクタ, 1-776228-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 基板用コネクタ, 1-776228-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)60.8色黒高さ(mm)32.1タイプ基板用コネクタシリーズAMPSEAL材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウント最小動作温度(℃)-40
  • スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX R4223X2000Lシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX R4223X2000Lシリーズ

    マキテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用