内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)4.5
温度範囲(℃)-30~110
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
こんなお得な商品も!

10Jステープル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル幅(mm)7
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
メーカーニッサン
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)225
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)225
作動方式複動片ロッド
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ)
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
色茶
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ)
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
色薄茶
フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。
その他連結形状・連結方法:接着剤
線径(Φmm)10.5
分類仕上釘
頭部径(Φmm)1.9×1.26
頭部平頭
胴部形状ストレート
関連キーワード