カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ta230e」の検索結果

プロセスチューブフィッテング
イチネンTASCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。仕様特殊Oリング締付型
バルブコアホールエキスパンダー
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
超音波厚さ計
TIME¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷ポータブルサイズ 表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能 2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード 音速測定・一点校正 測定単位mm/inch切り替え データ保存機能 PC出力(別売のケーブルが必要) プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)寸法(mm)152×74×35質量(g)220測定範囲(mm)0.15-20電源単三型乾電池x2(別売)表示分解能0.001または0.01mm使用環境温度(℃)0-40音速範囲1000-9999m/s
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら