7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応冷媒種別R410A/R32 最高使用圧力(MPa)4.2 最高圧力(MPa)(試験)6.3 流体温度(℃)-30~130 許容周囲温度(℃)130以下
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


寸法(inch)1/2 寸法(mm)12.7 全長(mm)87 最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下) 耐圧(MPa)4.5 流体温度(℃)-40~120
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 最高使用圧力(MPa)4.2 冷媒の種類R404A、R407C バルブ種類ボールバルブ 圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

イチネンTASCO逆止弁 1/2×1/2
寸法(inch)1/2 寸法(mm)12.7 全長(mm)83 最高使用圧力(MPa)3 耐圧(MPa)4 流体温度(℃)-40~120
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

関連キーワード