カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ta352」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スプレーホース イチネンTASCO

    スプレーホース

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    TA352WL用アクセサリー
    長さ(m)5
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
    仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
  • ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO

    ランス(ノズルパイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(150mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
  • 孫の手ノズル イチネンTASCO

    孫の手ノズル

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
  • ワンタッチカプラー イチネンTASCO

    ワンタッチカプラー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
  • バルブ付ハンドル イチネンTASCO

    バルブ付ハンドル

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • 充電式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。
  • ユニバーサルノズルガン イチネンTASCO

    ユニバーサルノズルガン

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合TA352DC用長さ(mm)650
  • ユニバーサルノズル支柱 イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル支柱

    イチネンTASCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • ユニバーサルノズル イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 小型強力洗浄機 イチネンTASCO

    小型強力洗浄機

    イチネンTASCO
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
  • 充電式ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式ポータブルエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
  • フレキチューブ イチネンTASCO

    フレキチューブ

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様散布角度が任意の方向に調整できます
  • ショートユニバーサルノズルガン イチネンTASCO

    ショートユニバーサルノズルガン

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合TA352DA、TA351C用長さ(mm)440
  • スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4 イチネンTASCO

    スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    長さ…10m
  • スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4 イチネンTASCO

    スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    長さ20m
  • ユニバーサルノズルガン イチネンTASCO

    ユニバーサルノズルガン

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
  • エアコン洗浄セット イチネンTASCO

    エアコン洗浄セット

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ショートランス洗浄ガン イチネンTASCO

    ショートランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合TA352G用
  • ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(セット)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ノズルホース等の脱着が簡単になります。
    仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(メスカプラー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(オスカプラー)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • ツールキャリア イチネンTASCO

    ツールキャリア

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
    質量(kg)9.3耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
  • ステー,メータ  35063-1352 Kawasaki

    ステー,メータ 35063-1352

    Kawasaki
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35063-1352