カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(651)
  • 制御機器(202)
  • 測定用品(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 作業工具(100)
  • 作業服(86)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 事務用品(60)
  • 自動車補修部品(57)
  • 切削工具(53)
  • 厨房用品(46)
  • 家電(37)
  • バイク部品(34)
  • 物流用品(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 保管用品(27)
  • カー用品(26)
  • 建築金物(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • バイク純正部品(23)
  • オフィス家具(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 研磨材(19)
  • 溶接用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 機構部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 農業機械(11)
  • 空圧工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全保護具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 安全標識(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 縫製用品(5)
  • 日用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta4」の検索結果

関連キーワード
2,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA4MX SWITCHCRAFTTA4MXSWITCHCRAFT
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TA4FX SWITCHCRAFTTA4FXSWITCHCRAFT
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンクルヘットハーフユニバーサルTA4:M2-8ブラザ MSTコーポレーションアンクルヘットハーフユニバーサルTA4:M2-8ブラザMSTコーポレーション
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
アンクルヘットハーフ 90TA4:M2-8ブラザー用 MSTコーポレーションアンクルヘットハーフ 90TA4:M2-8ブラザー用MSTコーポレーション
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル) SHUREパフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル)SHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィット。タイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応。柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現。軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適。TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり。使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属。しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現。周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生。これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip質量(g)72形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小50電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)153コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)39インピーダンス(Ω)2400
ボール紙 1パック100枚入 今村紙工ボール紙 1パック100枚入今村紙工(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)
当日出荷
低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ(帯電防止)ラミネートフィルム100μアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
当日出荷
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
テープ付きOPP袋 モリヤマ化成テープ付きOPP袋モリヤマ化成
1,498税込1,648
1パック
当日出荷から8日以内出荷
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
49,980税込54,978
1ケース(10袋)
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
オーピーパックテープ付 福助工業オーピーパックテープ付福助工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
開発ワンタッチ封筒 オキナ開発ワンタッチ封筒オキナ(19件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
949税込1,044
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズレタートレー TRUSCOA4サイズレタートレーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
イレパネスタンダード シルバー アルテイレパネスタンダード シルバーアルテ(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
グリーン購入法適合
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
809税込890
1袋(10本)
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
プラスチック境界杭 TRUSCOプラスチック境界杭TRUSCO(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色刻印(天面)田
NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)NTYメタルジョイントNTY(エヌティワイ)
1,198税込1,318
1セット
翌日出荷
・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
ライトボード MUTOHライトボードMUTOH(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
639税込703
1セット(3巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
UVブラックライト(3灯) イチネンTASCOUVブラックライト(3灯)イチネンTASCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラボックス TRUSCOプラボックスTRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1袋(4個)
当日出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」 ジャストコーポレーション前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」ジャストコーポレーション(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5枚)
当日出荷
前倒れしやすい薄いカタログやチラシ・案内用紙などを押さえるクリアプレートです!。透明素材の為、チラシやパンフレットの表紙を隠すことなく見せることが可能。入れ口がフラットであれば、今お使いのスタンドにもご利用いただけます。
用途カタログスタンドやパンフレットスタンドなどのチラシの前倒れを防ぐ商品材質PET 厚み2mmクリア寸法(幅W×奥行D)(mm)210×287適合サイズA4
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)HEIKO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
黒体スプレー イチネンTASCO黒体スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01耐熱温度(℃)500放射率0.94
ノータムオフィストートバック サクラクレパスノータムオフィストートバックサクラクレパス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
A4ファイルボックスがそのまま入るトートバック。サブバックとしても重宝。 ホックボタンでカバーになる内ポケット付きです。小物の収納に便利な外ポケット付き。
用途会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利。幅(mm)350サイズA4高さ(mm)265質量(g)160奥行(mm)110収納サイズA4
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
表面センサー イチネンTASCO表面センサーイチネンTASCO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-50~200
治具本体 PILLAR(旧:日本ピラー工業)治具本体PILLAR(旧:日本ピラー工業)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
形状治具本体
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から71日以内出荷
フィットテスト用アダプタ 1111用 興研フィットテスト用アダプタ 1111用興研
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1111入数(個)1
伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO伸縮ロッド付空気センサーイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
レターケース(TOA4シリーズ・A4タイプ)引出し TRUSCOレターケース(TOA4シリーズ・A4タイプ)引出しTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番114-5344材質樹脂サイズA4高さ(mm)40質量(g)247品名収納ケース用浅型引き出し奥行(mm)329.5間口(mm)231.6引出し組合せ浅型引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×305×37
...