パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル)SHURE8日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィット。タイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応。柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現。軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適。TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり。使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属。しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現。周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生。これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip質量(g)72形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小50電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)153コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)39インピーダンス(Ω)2400