カテゴリ

  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ta507」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
六角バルブキーレンチ イチネンTASCO六角バルブキーレンチイチネンTASCO
499税込549
1個
欠品中
仕様エアコンのサービスポート開閉用に。 サイズ…4mm、5mm用 全長…85mm
ラチェットバルブキーレンチ イチネンTASCOラチェットバルブキーレンチイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
エアコンのバルブ開閉用に。
仕様六角ビット/4mm×5mm(1本)ドライバービット/+No.1、No2(両端ビット)全長(mm)65
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,538税込1,692
1個
当日出荷から28日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TA50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1TA50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50SMC
20,070税込22,077
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
899,800税込989,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
899,800税込989,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMCISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSDSMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
作動方式複動
R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキンイチネンTASCO
299税込329
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165F用
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT SMCISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDTSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CG Series(CG1TA50) SMCCG Series(CG1TA50)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-750Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-750Z)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
CD Series(CDG1TA50-770Z) SMCCD Series(CDG1TA50-770Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)770
CD Series(CDG1TA50-715Z) SMCCD Series(CDG1TA50-715Z)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)715
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-780Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-780Z)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)780クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDG1TA50-785Z) SMCCD Series(CDG1TA50-785Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)785
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-730Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-730Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)730クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-75JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-75JZ)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-700Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-700Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキンイチネンTASCO
219税込241
1セット(2個)
4日以内出荷
用途TA166C-3用
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1パック(2個)
4日以内出荷
用途TA166C、TA166C-2用
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修レンズ エスワイエス補修レンズエスワイエス
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラック用の補修テールレンズです。
カバー スピードメータ 5EA-83507-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー スピードメータ 5EA-83507-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5S9-H3507-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5S9-H3507-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-B0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-B0YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-30 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-30YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-90 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-90YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-20 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-20YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバー,スピードメータ 5ST-H3507-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー,スピードメータ 5ST-H3507-10YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-50 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-50YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-60 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-60YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
SET,SIDE STAND SW   35070MCKA50 ホンダSET,SIDE STAND SW 35070MCKA50ホンダ
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
ケーブル スタータ 58410-07500 スズキケーブル スタータ 58410-07500スズキ
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷
スプリング L.ステップリタ 50618KK0770 ホンダスプリング L.ステップリタ 50618KK0770ホンダ
339税込373
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50618-KK0-770