「ta520cr-10」の検索結果
TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TA520CK用オプション替刃
適合銅管径外面取り:3/8"~5/8"、内面取り:5/8"~1 1/4"
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
ハンドル径(Φmm)最大約22.5
ハンドル長さ(mm)約128
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付
トラスコ品番304-3487
質量(g)55
ハンドルNG-1(NG100)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1枚刃の高精度銅管面取り工具。
切りくずが粉にならず除去が容易。
色黒×オレンジ
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など
全長(mm)160(本体:125)
質量(g)55(本体:30)
使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
皿穴作業用の標準的工具。
ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。
カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度90°
全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品スパナ×1
質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)3-20
柄幅(mm)28.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷