カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 手袋(1)
絞り込み
「ta636bc」の検索結果

フレアキャップ
イチネンTASCO¥319~税込¥351~1袋当日出荷から翌々日出荷空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
キャップ 30シリーズ
フロウエル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ナット 30シリーズ
フロウエル¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状ナット材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
電工フィットグローブ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
フレアーキャップ
アソー¥899税込¥9891個4日以内出荷フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。 同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]