カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ta636bd」の検索結果

フレアキャップ
イチネンTASCO¥319~税込¥351~1袋当日出荷から翌々日出荷空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
チャージホースキャップ
イチネンTASCO¥379税込¥4171袋当日出荷傷や異物混入のリスクから接続口を守る!。冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。材質ポリプロピレン入数(個)6
ナット 30シリーズ
フロウエル¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状ナット材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
キャップ 30シリーズ
フロウエル¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
PUファントム
グローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)¥749~税込¥824~1双当日出荷伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
ナット(PP)
ウシオライティング¥89~税込¥98~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ナット使用流体水、空気材質(本体)PP