Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC東芝
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC東芝
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP東芝
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F)東芝
ミニリレー端子台
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC東芝
2chモータードライバー基板共立プロダクツ
DCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
ブラシレスモータードライバツカサ電工
モータドライバ TPDR-68Aスリーピース
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝