「ta7291p」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 10~45 V, 7-Pin HSIP ブラシ付きDC

    東芝
    1個
    取扱い終了
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 24-Pin SSOP ブラシ付きDC

    東芝
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック 東芝

    ロジック

    東芝
    60税込66
    1個
    当日出荷
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • Toshiba モータドライバIC, 4.5~5.5 V, 25-Pin HZIP Stepper 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 4.5~5.5 V, 25-Pin HZIP Stepper

    東芝
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様モータタイプ = ステッパ出力構成 = バイポーラ最大IGBTコレクタ電流 = 3.5A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HZIPピン数 = 25動作供給電圧 Min = 4.5 V標準スイッチング周波数 = 130kHz幅 = 5mmモータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC 東芝

    Toshiba モータドライバIC, 2.7~5.5 V, 16-Pin SSOP ブラシ付きDC

    東芝
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータコントローラSP ワンダーキット

    DCモータコントローラSP

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
    種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
  • モータドライバ  TPDR-68A スリーピース

    モータドライバ TPDR-68A

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
    用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
  • ブラシレスモータードライバ ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバ

    ツカサ電工
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
    質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
  • ツインモータギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    ツインモータギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
    全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1
  • Arduino Uno Rev3 Arduino

    Arduino Uno Rev3

    Arduino(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
    種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
  • トラックタイヤセット TAMIYA(タミヤ)

    トラックタイヤセット

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    欠品中
    トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
    シャフト3×100mm×2本付属タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC

    STMicro
    769税込846
    1個ほか
    7日以内出荷