カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み

「ta771l-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A専用高精度トルクレンチ イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付
    用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
    仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • 高精度トルクレンチセット(1/2 イチネンTASCO

    高精度トルクレンチセット(1/2

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)
    仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き