カテゴリ

  • 自動車純正部品(634)
  • 制御機器(601)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 空調・電設資材(138)
  • 自動車補修部品(109)
  • 作業工具(94)
  • オフィス家具(91)
  • バイク純正部品(85)
  • 切削工具(62)
  • 電気材料(59)
  • 物流用品(48)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 厨房用品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 卓上消耗品(36)
  • 店舗什器・備品(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • メカニカル部品(19)
  • 安全保護具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 作業服(12)
  • バイク部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 家電(9)
  • 農業機械(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ta8」の検索結果

2,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<VITA GM 850W>80PLUS GOLD・Cybenetics GOLD認証取得 ATX 3.1対応「VITA GM」850W電源ユニット FSP<VITA>80PLUS GOLD・Cybenetics GOLD認証取得 ATX 3.1対応「VITA GM」850W電源ユニットFSP
22,527税込24,780
1個
9日以内出荷
80PLUS GOLD。Cybenetics GOLD認証取得 ATX 3.1対応「VITA GM」850W電源ユニット
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
仕様位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28732SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751WK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28751SK(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED(電球色タイプ)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.06トランス(ランプ)LED内蔵電源ユニット内蔵LED寿命(時間)光束維持40000(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応デザインStylishModern/ModernClassic演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプカナフジ電工
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
38,980税込42,878
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
52,980税込58,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
マルチガス測定器 光明理化マルチガス測定器光明理化
399,800税込439,780
1個
39日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
35,980税込39,578
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
質量(kg)7.1/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)0.75導体構成(本/mm)1/1.35A導体外径(Φmm)内部:1.35絶縁体外径(mm)5.55導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3静電容量(pF)52/m
液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LUCA Tablet 8インチ TA08E1W63-V1H取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic CN-FZ896 CN-HZ895型 8インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic CN-FZ896 CN-HZ895型 8インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic CN-FZ896 CN-HZ895型 8インチ容量1枚取付方式シリコン吸着特性指紋防止
ディスク形セラミックバリスタ 82V Φ7mm(10個1セット) 日本ケミコンディスク形セラミックバリスタ 82V Φ7mm(10個1セット)日本ケミコン
649税込714
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク形セラミックバリスタ 820V Φ14mm(10個1セット) 日本ケミコンディスク形セラミックバリスタ 820V Φ14mm(10個1セット)日本ケミコン
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
サージ電流耐量が極めて大きい。(8/20 μs標準波形での 2回保証値がG シリーズ比で約2倍) エネルギー耐量が極めて大きい。(Gシリーズ比で約1.5倍) 同一サージ電流耐量なら1 ランク小形化可能。 電圧非直線係数が大きく、制限電圧が低い。 電圧-電流特性が正負対称である。 パルスに対する応答速度が速い。 続流現象がない。 くり返しサージに対して変化が少ない。 温度特性がすぐれている。 信頼性が高い。
用途各種半導体素子の過電圧からの保護。 各種機器の誘導雷サージからの保護。 モータ、リレー等の開閉サージ吸収。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)JST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
339税込373
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 1mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 1mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
269税込296
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 Upper 凸レバー スルーホールピン 包装マガジンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
349税込384
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ DIP型 8極 ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/Lベース型 8極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/Lベース型 8極/白色Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/Lベース型 8極/青色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/Lベース型 8極/青色Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/ベース型 8極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ベース型 8極/白色Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/ベース型 8極/赤色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ベース型 8極/赤色Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/ベース型 8極/青色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ベース型 8極/青色Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.54mmピッチコネクター/Lベース型 8極/赤色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/Lベース型 8極/赤色Asian Brand
9税込10
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角型コネクタ 8ピン用 本多通信工業角型コネクタ 8ピン用本多通信工業
289税込318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品住友電工ファインポリマー
81税込89
1本
3日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 透明 1mカット品住友電工ファインポリマー
81税込89
1本
3日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ 2.5mmピッチベース付ポストサイド型8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB2.5mmピッチコネクタ 8ピンGB
229税込252
1セット
3日以内出荷
Fibre Pot Round ファイバーポット 丸型 8cm×32個入り NELSON GARDENFibre Pot Round ファイバーポット 丸型 8cm×32個入りNELSON GARDEN
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
生物分解性セルロース素材のポット。根が容易に鉢を通して成長ができ、鉢植えに移す時もポットのまま植え付けられます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)80×80×75質量(g)8入数32個
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
13,600税込14,960
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
テストプラグ(25.4) イチネンTASCOテストプラグ(25.4)イチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)25.4
防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR 塚本無線防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR塚本無線
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍内容1台本体質量(g)250(HDD含まず)解像度録画:500万画素保証期間1年無線通信方式機器間Wi-Fiフレームレート各ch:15fps(録画)画面仕様再生時画面表示:最大2CH音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大200
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
...