カテゴリ
- 研磨材(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ta99607」の検索結果

ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)
日東工器(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330


ルミサス 高演色クランプ式デスクライト
GENTOS(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー○調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト 無段階調光 調色
オーム電機¥5,998税込¥6,5981台当日出荷挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色) タッチ式スイッチ(ON/OFF)付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)エコロジー商品省エネ


LEDデスクライト Z-LIGHT
山田照明¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属電源コード(m)1.8クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否可
セラミックベルト
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)
日東工器(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。適合機種BB-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330
電動ベルトン
日東工器(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ベルトン CLタイプ
日東工器¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル
山田照明(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
ベビーベルトン
日東工器¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
タイヤレバークランクタイプ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!幅(mm)(スプーン部)約22全長(mm)約360シャフト径(Φmm)10