16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A
RoHS
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-AS
RoHS
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ クリアグリーン 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ) 特性耐静電/透明性
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトAS
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

TACエコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-AS
RoHS
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。 材質特殊静電気配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C
RoHS
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘラン
RoHS
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。 材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性静電気防止
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性
1巻
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクト
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)