カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • サクションホース(5)
    • ダクトホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(7)
内径(Φmm)
  • 101.6
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 25.4(4)
  • 32(4)
  • 32.4(1)
  • 37.3(1)
  • 38(6)
  • 50.6(1)
  • 50.8(6)
  • 60.5(1)
  • 62.4(1)
  • 63.5(6)
  • 76.2(6)
  • 88.9(2)
  • 114.3(1)
  • 125.9(4)
  • 152.4(3)
  • 165.2(1)
  • 203.7(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 30(5)
  • 50(4)
外径(Φmm)
  • 112.2(1)
  • 115(2)
  • 115.8(1)
  • 117.6(1)
  • 118.4(1)
  • 120(1)
使用流体
  • (7)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐薬品(1)
  • 送風(1)
  • 透明性(4)
その他・帯電防止・柔軟・滑り性・耐摩耗・耐薬品・送風・透明性
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
0.03・0.1・0.15
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
TACエコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC使用流体水・温水、粉体・粒体特性静電気防止
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50