カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • サクションホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
内径(Φmm)
  • 25.4
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 32(4)
  • 32.4(1)
  • 37.3(1)
  • 38(6)
  • 50.6(1)
  • 50.8(6)
  • 60.5(1)
  • 62.4(1)
  • 63.5(6)
  • 76.2(6)
  • 88.9(2)
  • 101.6(7)
  • 114.3(1)
  • 125.9(4)
  • 152.4(3)
  • 165.2(1)
  • 203.7(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
外径(Φmm)
  • 30.8(2)
  • 31.2(1)
  • 31.8(1)
使用流体
  • (4)
  • 粒体・粉体(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 滑り性(1)
  • 透明性(2)
帯電防止・滑り性・透明性
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
0.2・0.3
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
TAC SD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
サクションホースカテゴリ
関連カテゴリ