カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 制御機器(37)
- 自動車純正部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 電気材料(16)
- 安全用品(9)
- 切削工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(135)
- CKD(28)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
- トヨタ(19)
- 関西通信電線(15)
- フエニックス・コンタクト(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TRUSCO(8)
- アサヒ工具(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- コーセル(4)
- リベルタ(4)
- omron(オムロン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- KSフィルター(3)
- パナソニックコネクト(3)
- 富士電機機器制御(3)
- スタック・アンド・オプティーク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tac-2」の検索結果

EGタクティカルカラビナ TAC-2KH
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色カーキベルト通し幅(mm)-
EGタクティカルカラビナ TAC-2BR
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色ブラックベルト通し幅(mm)-
LEDライトTac 2
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。全長(mm)114質量(g)90電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
EGタクティカルカラビナ TAC-2FG
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個12日以内出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色フォリッジベルト通し幅(mm)-
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
レグラス ラストブリザード
東洋化学商会(41件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(550mL)当日出荷ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
安心クッション丸型 トラ柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から62日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
脚立用脚カバー(底面突起付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4個)当日出荷踏台や脚立の脚に装着して室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面滑り止め付きで防滑性に優れており安全です。 カバーの内側にも突起を付けており、ズレにくくなっています。 【適合機種(確認済)】 トラスコ中山製:THK・TPRK型 ピカコーポレイション製:HM・JOB型 長谷川工業製:RAX・XAM型 ナカオ製:MAX型用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ)適合脚立用トラスコ品番253-7745材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール色緑質量(g)80(1パック)タイプゴム品名脚立用脚カバー(底面突起付)適合サイズ(cm)約6×4
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥7,498税込¥8,2481個当日出荷カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
ミニカッター
trad¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで材質(刃)CR-V/HRC58±2RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ
ナベヤ¥51,980税込¥57,1781セット(2個)3日以内出荷可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
多目的クリーナー
東洋化学商会¥539税込¥5931本(480mL)4日以内出荷【 強力噴射で一気に洗浄 】 ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。 機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。 ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄成分ナフテン系炭化水素、LPG形式エアゾール対応材質機械部品主な用途洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL特性強力危険物の性状非水溶性
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋当日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
アートクレヨン25色セット
ぺんてる(アストラム)¥9,598税込¥10,5581セット(25色×26本)4日以内出荷油絵のような表現ができる大人のためのクレヨン。アートクレヨンは、子供の頃から馴染みのあるクレヨンという画材をきっかけに、大人がもう一度描く楽しさを感じることができます。この度、新色9色をプラスした25色セットが新登場!。色と色をつなぐ中間色を拡充し、色選びから表現までより直感的にできます。さらに混色やぼかしがしやすくなる「ブレンダー」も新登場。描くもののジャンルを問わず幅広い表現に対応できるフルラインアップです。用途油絵のような表現ができる大人のための絵画用品。内容ホワイト2本、26本入り
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998税込¥7,6981個当日出荷基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)竹材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
アームカバーサムホールTYPE”氷撃α”
リベルタ¥3,500~税込¥3,850~1双当日出荷酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度を快適域に近づける効果により、氷撃冷感プリントの冷感効果を実感しやすくなりました。冷感効果はもちろん、衣服内は爽快性をキープします。酷暑の中、屋外で長時間作業される方やスポーツされる方に適した冷感ウエアです。先進冷感繊維と先進プリント技術が衣服内温度の上昇を自動コントロールします。材質ポリエステル 90% 、ポリウレタン10%色黒
電磁弁丸形 250シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から61日以内出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
氷撃α アームカバー
リベルタ¥3,500税込¥3,8501双当日出荷水分(汗)が生地に吸収され、吸熱特性により生地温度が低下します。太陽光の熱を軽減する遮熱繊維を採用しました。汗と風で驚きの冷感が持続する氷撃のクーリングウェアです。色黒
アームカバー”氷撃α”
リベルタ¥3,798税込¥4,1781双当日出荷先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服辞退が温度をコントロールします。温度調節糸 世界で初めて開発に成功した「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています。遮熱糸 太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています。冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります。色黒素材複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%、ポリエステル43%、ポリウレタン13%特性冷感・消臭・吸水速乾
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用
第一機材¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗