こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊静電気配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。
静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)
サイズはΦ38~Φ100
油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送
集塵機用途に
ガソリンべーパーの回収用
油分を含む産廃の輸送
穀物・飼料の輸送
使用温度範囲(℃)-10~50
流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途
特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム
色ブラック
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
定尺(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC
使用流体空気(送風)、水・温水、油
特性耐油
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
関連キーワード