カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 制御機器(11)
  • 安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tac-100」の検索結果

関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
寸法L(mm)200寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)143素材難燃性
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KORG コルグ】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器★K Seriesopsix SE Platinumopsix(オプシックス)opsixC-520C-540C-550MPC-570MPC-660C-670C-720D1200mkIID1600mkIID16XDD3200D32XDD4D888DK-650DK-680drumlogueDS-DAC-10DS-DAC-100DS-DAC-10RG1B AirGrandstageHAVIAN 30i3ARP 2600 FSARP 2600 MARP ODYSSEiARP ODYSSEY ModuleARP ODYSSEYK25K49K61K61PKAOSS DJKAOSS PAD KP3+KAOSS PAD KP3KAOSSILATOR PRO+KAOSSILATOR PROKHP-2000KHP-2500KHP-5000KingKORGKONTROL49KROME EXKROMEKRONOS (2011)KRONOS LSKRONOS SEKRONOS TITANIUMKRONOS XKRONOSKROSS 1KROSS 88 MBKROSS SEKROSSKS-1KS-320KS-520LianoLP-380UB2B2NB2SPM3 XpandedM3M50microKEY AirmicroKEYmicroKEY2microKONTROLmicroKORG XL+microKORG XLmicroSAMPLERmicroSTATIONmicroXminiKORG 700FSminiKORG 700S for Mac/Winminilogue xd moduleminilogue xd PWminilogue xdminiloguemodwavemonologueMR-1000MR-2000SMS-20 FSMS-20 miniMW-1608MW-2408NAUTILUS ATNAUTILUSNC-500Nu 1X50XE20XE20SPPa1000Pa1XproPa300Pa500Pa588Pa5XPa600Pa700Pa800Pa900padKONTROLplugKEYprologuePS60PX5DPXR4EK-50 LimitlessEK-50R3RADIASRK-100S 2RK-100SSQ-1SV-1 BlackSV-2taktileTRITON ExtremeTRITON taktileVOX Continental 73 BKVOX Continentalwavestate mk IIwavestate SE Platinumwavestateなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
68,200税込75,020
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
66,550税込73,205
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,475税込51,123
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
50,738税込55,812
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式直動式ねじの種類Rc
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTAC TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油100℃仕様用しめTACTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質FRPPボルトSUSボルト
Strata Staccato 1000 コンサートスネアヘッド 14" CT14SS EVANSStrata Staccato 1000 コンサートスネアヘッド 14" CT14SSEVANS
3,398税込3,738
1枚
9日以内出荷
暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。
タイプStrata Staccato 1000プライ数1
電圧検出リレー 三菱電機電圧検出リレー三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
33,980税込37,378
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
スリムシリンダ DV40X950 コガネイスリムシリンダ DV40X950コガネイ
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X900 コガネイスリムシリンダ DV40X900コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X850 コガネイスリムシリンダ DV40X850コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X800 コガネイスリムシリンダ DV40X800コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X75 コガネイスリムシリンダ DV40X75コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X750 コガネイスリムシリンダ DV40X750コガネイ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X700 コガネイスリムシリンダ DV40X700コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X650 コガネイスリムシリンダ DV40X650コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X600 コガネイスリムシリンダ DV40X600コガネイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X550 コガネイスリムシリンダ DV40X550コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X500 コガネイスリムシリンダ DV40X500コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X450 コガネイスリムシリンダ DV40X450コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X400 コガネイスリムシリンダ DV40X400コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X350 コガネイスリムシリンダ DV40X350コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X300 コガネイスリムシリンダ DV40X300コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X25 コガネイスリムシリンダ DV40X25コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X250 コガネイスリムシリンダ DV40X250コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200 コガネイスリムシリンダ DV40X200コガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X150 コガネイスリムシリンダ DV40X150コガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X125 コガネイスリムシリンダ DV40X125コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X1050 コガネイスリムシリンダ DV40X1050コガネイ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X100 コガネイスリムシリンダ DV40X100コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X1000 コガネイスリムシリンダ DV40X1000コガネイ
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X950 コガネイスリムシリンダ DV32X950コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X900 コガネイスリムシリンダ DV32X900コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X850 コガネイスリムシリンダ DV32X850コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X800 コガネイスリムシリンダ DV32X800コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300