カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(524)
    • レギュレータ(7)
    • エアフィルタ(1)
  • 制御機器(15,903)
  • バイク部品(3,430)
  • 自動車純正部品(2,034)
  • 作業工具(1,222)
  • バイク純正部品(1,034)
  • メカニカル部品(521)
  • トラック純正部品(468)
  • 空調・照明・電設資材(463)
  • パソコン/周辺機器(401)
  • 厨房用品(392)
  • 電気材料(380)
  • 科学研究・開発用品(357)
  • 空圧工具(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(281)
  • 店舗什器・備品(279)
  • 保管用品(253)
  • 測定用品(242)
  • 卓上消耗品(236)
  • 物流用品(177)
  • 学童・教育用品(171)
  • 自転車部品(149)
  • 船舶用品・漁業資材(145)
  • 農業機械(135)
  • 医療(119)
  • 切削工具(109)
  • 家電(106)
  • 事務用品(99)
  • 建築金物(96)
  • 食品・飲料(96)
  • 救急・衛生(91)
  • カー用品(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
  • 介護用品(75)
  • 電動工具(71)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 溶接用品(58)
  • 建材・エクステリア(58)
  • 梱包用品(47)
  • 安全靴・作業靴(45)
  • 整備工具・収納(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 安全用品(42)
  • オフィス家具(36)
  • 安全保護具(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 清掃用品(31)
  • ヘルスケア(31)
  • 研磨材(31)
  • 機構部品(28)
  • 測定関連サービス(28)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 防災用品(27)
  • 作業服(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 安全標識(22)
  • 住設機器(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 日用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • マスク(9)
  • 農具(8)
  • 塗料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防犯用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • エンジン工具(4)
  • テープ(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 進物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
設定圧力範囲(MPa)
接続口径
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・コガネイ・CKD・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・KITACO・日本モレックス(molex)・RS PRO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ホンダ・トヨタ・ミツビシ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ハーティング・七星科学研究所・SOURIAU・SMC・三菱ふそう・BULGIN・LEMO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taco」の検索結果

31,243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METER TACO MAZDA(マツダ)METER TACOMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
GEAR,TACO.DRIVEN   12431422000 ホンダGEAR,TACO.DRIVEN 12431422000ホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
GEAR,TACO.PINION   12421399000 ホンダGEAR,TACO.PINION 12421399000ホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
SSK TACO SALADドレッシグ 200mlx12 エスエスケイフーズSSK TACO SALADドレッシグ 200mlx12エスエスケイフーズ
3,598税込3,886
1セット(200mL×12個)
3日以内出荷
タコスで使用するハラペーニョ、コリアンダー、チポトレ、クミン等のスパイスを日本人の口にあうようブレンドしたスパイシーなドレッシングです。
保存環境常温
小型自動核酸抽出装置 taco mini Genereach小型自動核酸抽出装置 taco miniGenereach
89,599税込98,559
1箱
12日以内出荷
キット内容試薬+プラスチック消耗品 ※atcp24(4-6611-15)はプラスチック消耗品が不足した場合の予備分です。
LEDヘッドライト QUADタクティカル プリンストンLEDヘッドライト QUADタクティカルプリンストン
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LEDセット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー質量(g)101保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)782018年トラスコ掲載ページ7 1084最大点灯時間108時間
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)イシハシ精工
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
トリプルクロス 岸タコ MajorCraftトリプルクロス 岸タコMajorCraft
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
堤防からロングキャストで狙うタコ専用モデルです。飛距離重視のアクションと沖目で乗ったタコを確実にフッキングさせて引き寄せるトルクフルなバットパワーが特徴です。タコが抱く違和感を感じとる繊細なティップセクションも専用ロッドならでは。マヅメ時の獲物を求めて回遊している活性の高いタコを狙うなら、このモデルです。
仕様継数:2pcs全長7'2”ft質量(g)ルアー:MAX42サイズ(号)PEライン:1-4動作アクション:Regular Fast
アコースティックギター用ギグケース GATOR Caseアコースティックギター用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
欠品中
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。タンカラーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるタンカラーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:タン・対応楽器:アコースティックギター・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)・重量:約2.54kg・JANコード:0716408543321
25 ソルパラ 岸タコモデル MajorCraft25 ソルパラ 岸タコモデルMajorCraft
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
気軽に岸から狙える「岸タコ専用」モデル登場!気軽に岸から狙える「岸タコ専用」モデルです。年々難しくなる岸タコ釣り、わずかなタコのアタリを感じ追い乗せが必要な場面も増えてきました。タコが違和感なく専用の餌木やルアーを抱かせるための細かな操作とタコが触った事を感じ取れる感度、ボトムに張り付くタコを一気に引きはがすパワーを兼ね備えた岸タコ専用25ソルパラの登場です。今年の夏もソルパラ岸タコモデルで熱くなってください。
全長7'0"ft継数(本)2アクションRF
アコースティックギター用ギグケース GATOR Caseアコースティックギター用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:ライトグレー・対応楽器:アコースティックギター・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)・重量:約2.54kg・JANコード:0716408544243
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
アコースティックギター用ギグケース GATOR Caseアコースティックギター用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
どのような移動手段でも快適に楽器を持ち運べることをコンセプトに開発された「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。都会的で洗練されたデザインの外装は、耐候性素材を採用し悪天候から楽器を守ります。内装は20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース生地で、大切な楽器を優しく保護します。・耐候性のあるチャコールブラックカラーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:チャコールブラック・対応楽器:アコースティックギター・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)・重量:約2.54kg・JANコード:0716408544236
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(21件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から32日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(ケーブル側)種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
収納ボックス モノタロウ収納ボックスモノタロウ(52件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ七星科学研究所(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合NRW-20シェルサイズ20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)Dサブコネクタ組立式フード XM2SAratas(旧:omron)(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ七星科学研究所(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
綿布晒 浅井商事綿布晒浅井商事(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
肌触りの良い上質生地を使用。
材質綿100%幅(mm)330長さ(m)10
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から26日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコネクタ形状レセプタクルコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3Aomron(オムロン)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(14件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
...
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom