UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。
フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。
- 材質
- TPU、PU、マグネット
- 質量(g)
- 471
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 232×16×290
- 対応機種
- 13インチiPad Air(M4)
- 機能
- ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























