カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(7)
- ツボサン(4)
- TRUSCO(3)
- イチネンTASCO(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- コガネイ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ガレイラ(2)
- MSTコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 新鋭工業(1)
- StarTech.com(1)
- Chrester(コンフォー)(1)
エコロジープロダクト
「taf-3」の検索結果

アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型
TRUSCO(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。仕様脚カバー付材質アルミ合金色シルバー踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階
YAMAZEN(山善)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6色ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から52日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアーファイル ボディ
ツボサン¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から5日以内出荷用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
ジグシリンダC 引込単動形 CTAFシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
防水マルチタワーヒーター
Chrester(コンフォー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス寸法(mm)1040×2120~2320質量(kg)約25色シルバー電源(V)単相200 50/60Hz消費電力(W)3000(1000×3)ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)寿命設計:7000時間電気代の目安約90円/1時間(強運転)設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)防水仕様IPx5(屋外常時設置可)安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)暖房の目安前面3mケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
91cm Slimline SATA - シリアルATA変換ケーブル ペリフェラル電源(4ピン)とSATAデータコネクタ(7ピン)に分岐
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷1x SATAコネクタ。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x スリムラインSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。スリムラインSATA光学ドライブをサポート。ケーブル長 91cm用途スリムライン光学ドライブをデスクトップパソコンに追加色レッド質量(g)32規格SATA 3.0(6 Gbps)保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン)コネクタBSATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン)
グラータ ネスティング 肘付 背パッド無 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台30日以内出荷幅(mm)606高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター有脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)有
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から4日以内出荷硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から4日以内出荷切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個
ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)99×120×H111質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
ソルティーステージ プロトタイプ ショアジギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷XSJS-942XX120。シリーズ最強スピニングモデル。取り回し抜群のショートレングス、ダブルエキストラヘビーモデル。狙うはGT、マグロ30kgクラスも視野に入れた遠征用スペシャルモデル。ジグウエイト120gを無理なくフルキャスト可能。KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し、大型に真っ向勝負スペック。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAFブランクス全身を利用した抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められる、アングラーに有利なゲーム運び展開が可能。重めのジグ、トッププラグ、ジグミノーなど全てのルアーに高次元で対応。ティップガイドサイズは#12採用でMAX8号までのPEラインが使用可能。強烈なファイト時に腹にあてても痛くなりにくい、またバランサーの役割を果たすBRCラバーキャップを装備。XSJS-962MH60。誰でも扱い易い9フィート6インチのレングスと硬さで、シリーズで最もスタンダードな人気モデル。ショアジギングで多用する60g前後のジグをベースに設計したミディアムヘビーアクション。ジグだけでなく、トッププラグも最適なレギュラーテーパー設計。TAF製法による軽量化、バランスの最適化で、一日中快適なキャスト持続可能。糸絡みのトラブルが非常に少なく、破損トラブルも少ない、基本性能に非常に優れたロッド。ビギナーの方からベテランの方まで納得できる渾身の一本!青物から根魚まで幅広いターゲットが狙える。XSJS-1002MH60。10フィートジャストの新たなショアジギング、スタンダードモデル。ナブラのさらに一歩奥までジグを飛ばせる、遠投能力が魅力。ジグもプラグも自由自在に操れる操作性。ターゲットは5kg前後の青物回遊魚。それ以上の大物にも耐える安心の高強度TAFブランクス。カンパチ・ヒラマサの鋭い突進をブランクス全体で受け止め吸収し、浮き上がらせるトルクあるTAFブランクス。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJS-1062MH60。足場の高いポイント、さらに遠投が必要なシチュエーションにジャストマッチなモデル。ジグもプラグもレングス長を活かしたラインメンディングで自由自在に操れる抜群の操作性。メインターゲットは5kg前後の青物回遊魚。それ以上の大物にも耐える安心の高強度TAFブランクス。カンパチ・ヒラマサの鋭い突進をブランクス全体で受け止め吸収し、浮き上がらせるトルクあるTAFブランクス。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJS-1133MH60。シリーズ最長の11フィート3インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島やライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。元ガイド3つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJS-1032H80。魚のアベレージが5kg以上というフィールド、大型狙いに最適なモデル。ジグウエイト80gをストレスなくキャスト出来るパワー。オールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し、剛性を高め大型に隙を見せることなく安心して勝負に挑める仕様。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAF製法ブランクスの抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められるアングラーに有利なゲーム運びが可能。磯場や大型堤防、遠征などに最適なモデル。XSJS-1002XH100。10フィートジャスト、エクストラヘビーの大型対応スペシャルモデル。ジグウエイト100gをストレスなくフルキャスト出来るパワー。浅場の根回りを回遊する10kgを超える大型のカンパチ・ヒラマサを射程範囲。マグロ系やロウニンアジなどの大型回遊魚もタッゲット!浅場や沈み岩礁があるエリアで強引に魚の走りを止めなければならない時に必要不可欠なモデル。Max140gのジグまで可能で、大型に対する積極的なアプローチが可能。KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで完全武装。XSJC-962MH60。ショアジギングもベイトで挑戦してみたいというアングラーに最適な扱い易いモデル。最も多用する60g前後のジグが相性抜群で、操作、キャスト共に誰でも扱い易いベイトロッドに仕上がっています。レギュラーテーパーアクション設計で、ジグもプラグも投げ易く遠投可能、フルキャストでもバックラッシュしにくいのが特徴。ビギナーの方からベテランの方まで納得できる本格派ベイトキャスティングのスタンダードモデル!ベイトモデルならではの巻き上げトルク、手返しの良さ、何よりその楽しさを体感出来るモデル。元ガイド4つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XSJC-1032H80。ジグウエイト80gを無理なくフルキャスト可能なヘビーパワーアクション・ベイトキャスティングモデル!オールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装し剛性を高め、大型に隙を見せることなく、安心して勝負に挑める。大型特有のトルクある引き込みに対しても、TAF製法ブランクスの抜群のリフティングパワーで、短時間勝負で決められるアングラーに有利なゲーム運びが可能。磯場や大型堤防、遠征などに最適なモデル。ジグ、トッププラグ、ジグミノーと相性抜群。ベイトモデルならではの、巻き上げトルク、手返しの良さ、何より大型魚を本気で獲りにいくスペシャルモデル。XSJC-1002XX120。シリーズ最強モデル。どんなロッドをもってしても獲れない魚を本気で獲りにいくために設計されたスペシャルモデル。ジグウエイト120gを無理なくフルキャスト、MAX160gまでキャスト可能なスーパーヘビーパワーモデル!オールダブルフットガイド&ダブルラッピングシステムで完全武装。マグロやロウニンアジなど大型の強烈な引きをも止められるパワーとトルクを持ったブランクス。TAF製法独特の硬さの中にも柔軟さを持ったブランクスが、ジグ&プラグ等がキャストしやすく、バレにくい粘るレギュラーテーパー設計。ベイトモデルならではの、巻き上げトルク、手返しの良さ、何より大型魚を本気で獲りにいくスペシャルモデル。ティップガイドサイズは#12採用でMAX8号までのPEラインが使用可能。強烈なファイト時に腹にあてても痛くなりにくい、またバランサーの役割を果たすBRCラバーキャップを装備。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
ソルティーステージ プロトタイプ エギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷XEGS-832ML。ロッド自重だけでなくバランスにこだわった軽量・高感度モデル。オールシーズン対応の長すぎず短すぎないレングス、8フィート3インチ。特に3号サイズのエギが使い易く、3.5号まで使用出来るので年中通して重宝する。レギュラーファーストテーパーで、エギを遠投しやすく、操作性も高い、両立したバランス。TAF製法100%フルカーボン特有の、ベリーからバットにかけてしっかりとした張りが、シャクった時のブレを少なくし、戻りが早いため、簡単に鋭いダートをエギにつけやすい。底質感知能力から潮流のわずかな変化をも捉える、金属的な超高感度のティップ搭載!もちろんイカの小さな違和感のあるアタリも容易に感じ取れる設計。ミディアムライトアクションながらTAF製法によって、操作性やベリーからバット部はMクラスのポテンシャルを秘めた、3kgオーバーのアオリイカも射程範囲に入る超攻撃系ロッド。XEGS-862M。最も多用される3.5号のエギをベースに設計され、前後の3号、4号も快適に扱えるエギングスタンダードモデル。堤防、磯場、足場の高いポイント、遠投が必要なシチュエーションとどんな場所にも最適なオールシーズン使用出来るレングス、万能モデルだ。TAF製法100%フルカーボンで特有のハリとシャキッと感があるが、使用弾性率を抑え、あえて張りを控えめに設計されたレギュラーテーパー。軽い力でエギをナチュラルに動かすことが容易で、警戒心の高くなったアオリイカにアピール。モデル選びに迷ったら、この1本!年中使用出来て、一日快適にシャクリ続けることが、TAF製法でさらに容易になった。さらにミディアムアクションながらTAF製法によって、操作性やベリーからバット部はHクラスのポテンシャルを秘めた、4kgオーバーのレッドモンスターも十分に射程範囲に入るスペシャルモデル。XEGS-802UL-ST。8フィートジャスト、スローテーパーのラウルトラライトアクション、エギング専用モデル。2号前後のエギサイズが最も使い易く、秋の数釣りシーズン、またアオリイカだけでなくヒイカやマメイカに適したモデル。スローテーパーのエギング専用と異端児モデルながら、スローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所をTAF製法で全て解決。スローテーパー特有の粘りでイカの身切れを防ぎ、イカパンチといったショートバイトさえフッキングしなくともアタリを乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほどの仕上がり。「エギに触るけど乗らない」といったシチュエーションに最適。イカを掛けてからフルベンドで一杯ずつ楽しめる要素も魅力。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。次世代スタンダードなNEWエギングロッドと言っても過言ではない、ポテンシャルを秘めたモデル。XEGS-882LML-S。ティップランスタイルをショアで応用可能な特化型モデル。繊細なソリッドティップで、イカの繊細なタッチも感じることが可能。流れの変化、水中の情報をより鮮明に。今まで逃がしていたアタリをソリッド穂先が敏感に感じとってくれる絶妙セッティング。また違和感なくイカをエギに抱かせることが出来るため、警戒心の高い親イカから秋の子イカまで向いているモデル。堤防から磯まで使え、大遠投も可能なオールマイティーなレングス。シークレット釣法「マキマキ」メソッドにも最適で、その場合3.5号までのエギも使用可能!用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
ソルティーステージ プロトタイプ メバル
AbuGarcia(アブガルシア)¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷XMBS-732XULT-ST。7フィート3インチ、スローテーパーのエクストラウルトラライトアクション、メバル専用モデル。原点回帰。メバルロッドと言えばスローテーパー。しかしスローテーパーにありがちな重くてダルく、感度が悪いといった短所も。これらのデメリットをTAF製法で全て解決。スローテーパーでありながら、プラッギングだけでなくジグヘッドのリフト&フォールの掛けのスタイルに使用出来る軽さと感度を実現。スローテーパーの特筆すべき点は、日本海など潮が緩いシチュエーションで最もメリットが際立ち、プラグや軽量ジグヘッドを操作しやすく、魚のアタリはもちろん、緩い潮でも水圧や水流変化、地形変化を感じやすく、さらにはブランクス全体の反発力を活かせるので、小型プラグはもちろん、1g以下のジグヘッドの飛距離も伸ばすことが可能。スローテーパー特有の粘りで魚の口切れを防ぎ、ショートバイトさえフッキングしなくともアタリを乗せてしまう実力はマジックとしか言いようがないほど。魚を掛けてからフルベンドで一匹ずつ楽しめる要素も魅力。メバルといったメインターゲットから、アジ、メッキやショゴ、カマスといった小型回遊魚をまで様々な魚種を楽しむことできる。ただし強風下、激流、ディープエリアを苦手とするが、それを十分に補えるほどの魅力が詰まっている。XMBS-762ULSS。ショートソリッドティップ、エクストラファーストテーパーのメバル専用モデル。レングスも最も扱い易い定番の7フィート6インチ。TAF製法でブランクスがさらなる進化を果たし、エクストラファーストテーパーで超ショートバイトも積極的に早掛け可能。またウルトラライトアクションながらTAF製法で操作性やベリーからバット部はLクラスのポテンシャルを秘めた超攻撃系ロッド。ジグヘッドのただ巻き攻略が得意とし、1g前後のジグヘッドが扱いやすいモデル。取り回し抜群なグリップ長と、無駄を極限まで削ぎ落したグリップ形状で高感度を実現し、メバルの数釣りに向いている。XMBS-792ULT。TAF製法100%フルカーボンの高感度チューブラティップで、繊細なアタリを瞬時に捉える高感度メバル専用モデル。ファーストテーパーの掛け調子アクション。TAF製法でさらなる遠投性と操作性の両方を高次元で兼ね備えたスタンダードレングス、7フィート9インチ。さらに遠投したい、足場が高いシチュエーションに最適。1g前後のジグヘッドはもちろん、ミノーやトップウォータープラグ、シンキングペンシルなどのハードルアーに最適。メバルだけでなく、アジ・カマス・メッキ・ショゴ・カサゴといったライトソルトゲームにも相性抜群!。XMBS-832LT。8フィート3インチ、ライトアクションのチューブラ仕様のロングレングス、メバル専用モデル。ロングロッドにありがちな重くてダルいデメリットをTAF製法で排除、自重85gを実現している。ロングレングスながら1g前後の軽量ジグヘッドも軽快にキャスト可能。かつ10g以上のリグ、プラグも遠投可で、フロートリグ、ライトキャロ、ジグヘッド、プラグ、マイクロジグ・鉄板、カブラなど、多彩なメソッドに高次元で対応。足場の高いポイントや磯場でも重宝し、尺メバルに照準を絞った大型狙いにも最適なモデル。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
ソルティーステージ プロトタイプ ライトショアジギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷XLSS-9112ML30。限りなく10フィートに近い9フィート11インチ、ライトショアジギング専用モデル。TAFブランクを手に入れ、より遠くへ、より繊細に、より快適に、堤防から手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングが更に高次元で楽しめる、ゲーム性を高めてくれる仕上がりへ。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワー。ライトだからミノーやトップウォーターも使い易い!また10g以下のマイクロジグも快適に扱える。XLSS-1092ML30。サーフや足場の高い堤防、そしてあと一歩、飛距離を出したい時に最適な10フィート9インチのロングレングス、ライトショアジギング専用モデル。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!ヒラマサやブリクラスの大物にもしっかり耐えるバットパワー、そして粘りあるトルクフルTAFブランクス。ジグ以外にもミノーやトップウォータープラグにも最適!。XLSS-992M40。最もポピュラーなジグウエイト30、40gのメタルジグを最大限に遠くに飛ばせて、かつ操作しやすい硬さ長さに仕上げたのがこのモデル。堤防から磯からと手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングモデル。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1072M40。ライトショアジギングで基本となるジグウエイト40gのメタルジグを大遠投可能なモデル。特に足場の高い堤防や磯、そしてサーフでのフィールドにベストマッチな長さ、硬さです。ハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1153M40。シリーズ最長の11フィート5インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島等のライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、TAF製法によるブランクス強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。XLSC-972ML30。ライトショアジギング専用、ベイトキャスティングのスペシャルモデル。30g前後のジグがベストマッチ!誰もが扱い易い、バックラッシュがしにくいレギュラーテーパー設計。メタルジグの飛距離がさらに伸びる、TAFブランクスならではの粘りと反発力。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスがメイン。だが不意の大物、ヒラマサ・ブリ等にもしっかり耐えるバットパワー、トルクフルなTAFブランクス。ミノーやトップウォーターといったプラッギングや、20g以下のマイクロジグにも最適。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
ソルティーステージ プロトタイプ マイクロショアジギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥31,980税込¥35,1781本欠品中XMJS-772UL-F。7フィート7インチのウルトラライトアクションモデル。モデル名のFはファーストテーパーの意。マイクロジグの操作性を高め、接近戦にマッチしたテーパー設計。漁港内で手軽に小型青物回遊魚はもちろん、アジやメバルといったライトソルト全般のターゲットを狙えるマイクロショアジギングモデル。1gといった超軽量マイクロジグが快適に扱え、1gの軽いジグヘッド単体さえも使えるのが特徴で、TAF製法でさらに飛距離UP、操作性UP、軽量化による感度UP!ウルトラライトアクションだから小型のミノーやトップウォーターも使い易い!ソルトのライトゲームはこの1本あればOK!特に五目スタイルで様々なシチュエーション、ターゲットを狙って頂きたいモデル。XMJS-872UL-F。8フィート7インチのウルトラライトアクションモデル。モデル名のFはファーストテーパーの意。マイクロジグの操作性を高めたテーパー設計。堤防から手軽に小型青物回遊魚だけでなくアジやメバルといったライトソルト全般のターゲットを狙えるマイクロショアジギングモデル。1gといった超軽量マイクロジグが快適に扱え、1gの軽いジグヘッド単体さえも使えるのが特徴で、TAF製法でさらに飛距離UP、操作性UP、軽量化による感度UP!ウルトラライトアクションだから小型のミノーやトップウォーターも使い易い!足場の高いところ、手前がテトラ帯などロッドの長さが必要なところでも大活躍。XMJS-972UL-RF。9フィート7インチのウルトラライトアクションモデル。モデル名のRFはレギュラーファーストテーパーの意。軽いマイクロジグも、ブランクス全体の反発力を最大限活かせるテーパー設計。堤防から手軽に小型青物回遊魚だけでなくアジやメバルといったライトソルト全般のターゲットを狙えるマイクロショアジギングモデル。1gといった超軽量マイクロジグが扱え、1gの軽いジグヘッド単体も使えるのが特徴です。3g前後のミノーやトップウォータープラグも使い易い!サーフや大河川の河口、磯場などロッドの長さが必要なところで大活躍。遠投能力に優れたモデル。XMJS-1072UL-RF。10フィート7インチのウルトラライトアクションモデル。モデル名のRFはレギュラーファーストテーパーの意。シリーズ最長で1gといった軽いマイクロジグも、楽々扱える類まれなるレングス長、テーパー設計。TAF製法だからこそ実現した高バランス、超軽量のロングレングス。堤防から手軽に小型青物回遊魚だけでなくアジやメバルといったライトソルト全般、さらにはイワシやニシンもターゲット!3g前後のミノーやトップウォータープラグも使い易いのはもちろん、1gのジグヘッド単体も扱える!サーフや大河川の河口、磯場などロッドの長さが必要なところで大活躍。遠投能力に優れたモデル。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド質量(g)ベスト適合ジグ:5ルアー:0.8~15継数(本)2
ソルティーステージ プロトタイプ スロージギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷XSPC-63-1-MAX80。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ60gメインのスーパーライトジギング系のスロージギングモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキやアジ、メバル、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化したモデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%フルカーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!。XSPC-63-1.5-MAX150。ジグ100gメインのスロージギング専用モデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキ、ヒラメ、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化モデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。メタルジグMAX150gまで快適に扱える。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!。XSPC-63-2-MAX200。スローピッチジャーク専用に開発された高反発スローテーパーモデル。近海で最も多用されるジグウエイト150gを一番操作しやすい設計で、シリーズで一番中心となるモデル。ブランクスルー構造のTAF製法採用でカーボン含有率100%、30tだけでなく40tの構成比率も高め高弾性化した専用ブランクス。軽いジャークでもジグを横に向かせてフォール演出を自由自在に楽々操作。50cm以下という短い移動距離であっても確実にジグを操り、今まで口を使わなかった魚にアプローチ可能。浅場、湾内などの近海のフィールドにベストマッチ!もちろん水深200mを超える中深海にも最適で、その場合は300g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが最適!。XSPC-63-3-MAX250。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。スローピッチジャーク用に開発された高反発スローテーパーの専用モデル。ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tが高弾性ベースの細身、高反発力ブランクス。メタルジグをイージーに横向きに飛ばしやすく、しっかり魚に喰わせるタイミングを作ることが可能。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計が、今まで口を使わなかった魚にアプローチを容易とした。200g前後のジグが最も操作しやすく、浅場、中深海問わず、湾内、近海のフィールドにベストマッチ!水深300mを超える中深海の場合、350g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーライン!。XSPC-63-4-MAX300。ジグ250gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボンのTAFブランクスが、ナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、軽い力でも両方の動きをジグに演出しやすいモデル。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深350mを超える中深海の場合、400g前後のジグもカバー可能。中深海の釣り、スロー釣法には、伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが必要不可欠!。XSPC-60-6-MAX500。品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ400gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。重いジグでもナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、両方を高次元に演出可能なモデル。他のモデルよりあえて3インチ短くし、ジャスト6フィートのヘビーウエイトのジグ操作も快適に、繊細に扱えるレングス設定。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深400mを超える中深海の場合、500g以上のジグもカバー可能。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)1
ソルティーステージ プロトタイプ ジギング
AbuGarcia(アブガルシア)¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷XJGS-63-1-MAX180。6フィート3インチレングス、130gが最も扱い易く、特に50m未満のシャローエリアに適したモデル。ブランクスルー式構造仕様。イナダ(ハマチ)からワラサ(メジロ)等の数釣りに最適。TAF製法ブランクスによって、ジャカジャカ巻きやコンビネーションジャーク等、テクニカルな釣法がより快適に操作、より楽に操作出来る性能を手にした。小さなバイトも絡め取るソフトなティップと真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。ジグウエイトMAX180g、PEラインMAX3号だが、PE1.5号クラスの細ラインにもベストマッチ!VSSリールシートの#16サイズの細身、アップロック式採用で繊細な操作を可能とした。XJGS-61-2-MAX200。現代ジギングにおいて、最もベーシックで使用頻度が高いジギング専用モデル。近海で最も多用される160g前後のジグが一番扱い易く、ジャークしやすい6フィート1インチの絶妙レングス。ブランクスルー式構造仕様。ワンピッチ、ハイピッチ、コンビネーションジャークとありとあらゆるメソッドを高次元で操作可能。10kgオーバーのヒラマサ・ブリそしてカンパチ等の回遊魚を確実に仕留めるスペック。硬すぎず弱すぎず、非常にトルクフルなTAFブランクス。アンダーキャストによるべベルジャーク、バーチカル攻略、どちらにも高次元で応える。VSSリールシートの#17のベーシックサイズ、アップロック式採用で繊細な操作を可能とした。元ガイド2つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XJGS-60-3-MAX250。ジグウエイトMAX250g、近海でヒラマサ・ブリ等、大型青物を狙えるスピニングモデル。ブランクスルー式構造仕様。ワンピッチジャークを非常にしやすい設計、また張りのあるティップでロングジグでもキレのあるアクションが容易。全身にXテープラッピング効果で、追従性が高くバレにくい。ガチガチの棒状のブランクスではなく、パワーがありながら非常に柔軟でトルクフル、長時間のファイトでも体負荷は小さいのが特徴。DPSリールシートの#18のベーシックサイズ、ロングナット採用、アップロック式で繊細さと力強い操作を可能とした。全てのガイドにおいて、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイド仕様、耐久性、強度も抜群。XJGS-57-4-MAX300。200~250gのジグをメインとし、深場、潮流が速い時、また大物狙いに最適なハイピッチジャーク、ワンピッチジャーク用モデル。遠征でも近海でも10kg、20kg以上のヒラマサ・カンパチ等の大型に照準を絞ったスピニングモデル。強度抜群のブランクスルー式構造仕様。5フィート7インチのショートレングスで、高ウエイトジグでも快適にジャーク、操作可能。TAF製法特有の張りのあるブランクスが、少ない力でもキレのあるアクションが容易。張りとパワーがありながら非常に柔軟でトルクフル、長時間のファイトでも体負荷がTAF製法でさらに少なく。そして細身で肉厚、追従性が高く非常にバレにくいブランクス。全てのガイドにおいて、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイド仕様、耐久性、強度も抜群。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)1
ステアリングリモコンアダプタ赤外線タイプ
ガレイラ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします 社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。 豊富な対応車種 トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。 高精度ALCON学習エンジン搭載(赤外線タイプのみ) 赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。国内の主要カーオーディオ/カーナビメーカーであるADDZEST, ALPINE, DENON, ECLIPSE, KENWOOD, PIONEER, MITSUBISHI, PANASONIC, SANYO, SONY, VICTOR等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。 取り付け簡単 僅か4~5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。 プリセットデータも内蔵しています 赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。