カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tah-30」の検索結果

TAH-30-683 シリーズ
コーセル¥14,980税込¥16,4781個32日以内出荷質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)30漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
ステンレスエアーポット
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。 急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。 中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。色ステンレスブラックエコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 008
ノイズフィルターTAHシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
TIGトーチ用ノズル
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)20冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)3.1タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50
ParkerTAIYO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ11寸法LF(mm)71材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)11寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ17.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□58寸法BT(mm)10.8支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)
ParkerTAIYO¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N30
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ6.6寸法LF(mm)64材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ11呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□47寸法PL(mm)12寸法BT(mm)6.5支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から72日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ9寸法LF(mm)65材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)10寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ14呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□52寸法PL(mm)12寸法BT(mm)8.6支持形式SD形(基本形)
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式FA/FB)
ParkerTAIYO¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷から16日以内出荷鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ14寸法LF(mm)80材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)13寸法EERc1/4寸法FG(mm)Φ20呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□69寸法BT(mm)13支持形式SD形(基本形)
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30
ParkerTAIYO¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N30
ParkerTAIYO¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N30
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N30
ParkerTAIYO¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N30
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴムシリンダストローク(mm)30
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB50
ParkerTAIYO¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法WF(mm)11寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100
ParkerTAIYO¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):230シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法F(mm)30寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42寸法N(mm)15寸法R(mm)109最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ22材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)150寸法WF(mm)26寸法TF(mm)190寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)28支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB32
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法WF(mm)10寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80
ParkerTAIYO¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80
ParkerTAIYO¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ21.5寸法FB(mm)Φ16寸法LF(mm)95材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/4寸法WF(mm)17寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ23呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□86寸法PL(mm)18寸法BT(mm)15.2支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63
ParkerTAIYO¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法W(mm)13寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD100
ParkerTAIYO¥78,980税込¥86,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)75(95)寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法C(mm)22寸法Y(mm)42最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)45耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ56ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ25.5寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)122材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)96寸法PJ(mm)26寸法AE(mm)12速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG3/8寸法WF(mm)26寸法EERc3/8寸法FG(mm)Φ26呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□106寸法PL(mm)28寸法BT(mm)17.5支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB80
ParkerTAIYO¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):185シリンダ内径(Φmm)80種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78寸法PJ(mm)25速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法WF(mm)17寸法TF(mm)154寸法EERc3/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB40
ParkerTAIYO¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷から14日以内出荷仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法WF(mm)10寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA50
ParkerTAIYO¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):135シリンダ内径(Φmm)50種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)35(50)寸法F(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法C(mm)8寸法W(mm)11寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)58最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)24耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ28ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)60寸法PJ(mm)19速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)85寸法TF(mm)108寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40
ParkerTAIYO¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):118シリンダ内径(Φmm)40種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)30(45)寸法F(mm)20寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)27寸法N(mm)10寸法R(mm)46最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)20耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ22ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ11材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)55寸法PJ(mm)16速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)70寸法TF(mm)96寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):95シリンダ内径(Φmm)32種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)25(40)寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法C(mm)7寸法W(mm)10寸法Y(mm)28寸法N(mm)10寸法R(mm)40最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)15耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ18ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ6.6材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)54寸法PJ(mm)14速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)62寸法TF(mm)80寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)