カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • ケーブルタイ/結束バンド(5)
  • バイク部品(26)
    • バイク用配線小物(9)
    • バイクカスタムパーツ(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「tairappu」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(10件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
    材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
  • リリースタイラップ KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5本)
    当日出荷
    部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
    幅(mm)7.5ブラック
  • 携帯電話用スパイラルストラップ オーエッチ工業

    携帯電話用スパイラルストラップ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
    タイプカールコード式線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)175最大長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイラップ KIJIMA(キジマ)

    タイラップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
  • アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 ブラック オートスリープ機能 クリップ付 エレコム

    アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm 充電式 ブラック オートスリープ機能 クリップ付

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能なアクティブタッチペンです。
    付属品micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できませんブラック質量(g)約15備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/209をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×電池リチウムイオン電池保証期間6カ月間充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します使用時間(時間)約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
  • DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ 3M(スリーエム)

    DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです。 3Mの様々な種類のハーネスに簡単に取り付けていただけます。 股部にかかる圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。
    仕様左右一組トラスコ品番835-7748
  • タイラップ トーマス&ベッツ

    タイラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(100本)
    当日出荷
    ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
    材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
  • タッチペン スタイラスペン 導電繊維タイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 導電繊維タイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約7、ペン先約5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    1,188税込1,307
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    欠品中
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • カラータイラップ KIJIMA(キジマ)

    カラータイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
  • タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップ unitech

    タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップ

    unitech
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タブレットPC・モバイルコンピュータ向けスタイラス接続用コイルストラップです。 長さ約200ミリ、コイル部の幅約3ミリ。 製品型番 384896G(スタイラスペン)にも対応しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • タッチペン スタイラスペン 超感度 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 超感度 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。軽い力で滑らかな操作を叶える高密度ファイバーチップを採用しています。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約7、ペン先約5.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • RT112用スタイラスペン、コイルストラップ付き ユニテック

    RT112用スタイラスペン、コイルストラップ付き

    ユニテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RT112 Android タブレット用のスタイラスペン(5.5mm)です。コイルストラップ付きです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防 ELPA

    耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 LEDランプ仕様 独立スイッチ。 ホコリ防止の扉付。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 トラッキング火災を予防。 コードは保護被ふく付安全構造。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付 エレコム

    タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。ペン先がディスクタイプで、力が分散しやすいのが特長です。
  • タッチペン スタイラスペン 抗菌 高密度ファイバーチップ クリップ付  ストラップホール付 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 抗菌 高密度ファイバーチップ クリップ付 ストラップホール付

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    細菌の増殖を抑える抗菌加工済み!軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
    用途対応機種仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • タイラップ結束バンド ABB

    タイラップ結束バンド

    ABB
    829税込912
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • タッチペン スタイラス 12本セット 導電繊維製 クリップ付き 快適操作 ブラック 簡易パッケージ エレコム

    タッチペン スタイラス 12本セット 導電繊維製 クリップ付き 快適操作 ブラック 簡易パッケージ

    エレコム
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • タッチペン スタイラス 12本セット 高感度タイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ エレコム

    タッチペン スタイラス 12本セット 高感度タイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ

    エレコム
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • タッチペン スタイラス 12本セット シリコンタイプ クリップ付き スマホ タブレット  ブラック 簡易パッケージ エレコム

    タッチペン スタイラス 12本セット シリコンタイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ

    エレコム
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約105×ペン径約7.5ペン先約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • スマホストラップ ハートビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対 落下防止 エレコム

    スマホストラップ ハートビーズ ショルダー 首掛け ストラップホルダーシート付 iPhone/Android対 落下防止

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ハートをたっぷり詰め込んだシルバービーズが、ストリートやモード系コーデに映えるクールなショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しており、見た目の華やかさと実用性を兼ね備えた仕様です。
    用途ハートをたっぷり詰め込んだデザインが、コーディネートの印象をぐっと引き立てるビーズショルダーストラップです。 。シルバーのみで仕上げたミニマルなデザインはクールな輝きでスタイルを格上げします。 。ストリートファッションやモード系スタイルにぴったりで、コーディネートに洗練されたかっこよさをプラスしてくれるアイテムです。 。両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。コーディネートのワンポイントとして活躍し、アクセサリー感覚で取り入れられるアイテムです。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ショルダーストラップ:ABS・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ショルダーストラップ:約1140シルバー耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
  • タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    9,198税込10,118
    1箱(900個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質十字穴番号2表面処理3価ブラック寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • タイラップ(リリースタイプ) K-CON(キタコ)

    タイラップ(リリースタイプ)

    K-CON(キタコ)
    179税込197
    1セット(2個)
    欠品中
    リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
    長さ(mm)165幅(mm)7ブラック最大結束径(Φmm)44
  • タイラップSET KITACO

    タイラップSET

    KITACO
    639税込703
    1セット(6本)
    3日以内出荷
  • (81196)タイラップ ホンダ

    (81196)タイラップ

    ホンダ
    55税込61
    1個
    3日以内出荷
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック)

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロントワイライトブラック耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • アイラップ 耐火分岐接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火分岐接続

    古河電工パワーシステムズ
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    8,898税込9,788
    1組
    4日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用。ごみも最小限
    電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • ラップドラゴン エアベントスタイラー Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ラップドラゴン エアベントスタイラー

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    頭皮が超気持ちよいブローブラシ。頭皮マッサージにも、シャンプーにも使えます。
    全長(mm)225材質(柄部)ABS樹脂材質(毛)耐熱ピン&帯電防止ピン行数9行
  • ショックブーツ用タイラップ (黒) Rancho

    ショックブーツ用タイラップ (黒)

    Rancho
    649税込714
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • タイラップ ブラック 140mm 10本  303-121B KIJIMA(キジマ)

    タイラップ ブラック 140mm 10本 303-121B

    KIJIMA(キジマ)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-121B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅3.5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:140
    幅(mm)3.5全長(mm)140ブラック内容10本SET
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ライラックパープル)

    PGYTECH
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。
    セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロンライラックパープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
  • タイラップ 380mm KITACO

    タイラップ 380mm

    KITACO
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • リリース式タイラップ パンタイ CGC(千代田)

    リリース式タイラップ パンタイ

    CGC(千代田)
    519税込571
    1セット(10本)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • スーパータイラップSET KITACO

    スーパータイラップSET

    KITACO
    529税込582
    1セット(10本)ほか
    5日以内出荷
  • タイラップ ケーブル 91560MENA30 ホンダ

    タイラップ ケーブル 91560MENA30

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91560-MEN-A30
  • ホシュウダンネツザイ+タイラップ67544ヨ DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウダンネツザイ+タイラップ67544ヨ

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    BIGスクーターカスタムの醍醐味は燈火類。デイトナBSCシリーズは、人気車種のウインカーやテールランプユニット等をクールに変身させます。
    主な適合車種MAJESTY(4D9)
  • タイラップ メッキ 180mm 5本  303-122M KIJIMA(キジマ)

    タイラップ メッキ 180mm 5本 303-122M

    KIJIMA(キジマ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-122M。色[カラー]:メッキ。サイズ:幅4.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:180
    幅(mm)4.5全長(mm)180メッキ内容5本SET