古河電工パワーシステムズ
アイラップ 耐火直線接続
屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。
カバーを巻くだけで即通電可能
水深10m 1時間に耐える
エコ材料を使用
ごみも最小限
電圧(V)
6600
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79759219
FP-2-1
耐火2心、3心ケーブル用
3.5~8
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79759481
FP-2-2
耐火2心、4心ケーブル用
14~38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください