カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「taiyo eaf」の検索結果

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
エアフィルタ セミオートドレン
(127件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
エアフィルタ
日本精器(16件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大容量ねじ込みシリーズ全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(59件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン付ケースケースガード付圧力計圧力計付販売区分業務用
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応