カテゴリ

  • 物流用品(187)
    • シャックル(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(972)
    • エアシリンダ(328)
    • 駆動制御機器・スピードコントローラ(26)
    • 方向制御機器(214)
    • 空圧補器(50)
    • スイッチ/センサ/コントローラ(6)
    • エアーバルブ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(345)
    • 油圧バルブ(32)
    • 油圧シリンダ(263)
  • オフィス家具(667)
  • パソコン/周辺機器(466)
  • 制御機器(451)
  • はんだ関連・静電気対策用品(330)
  • 空調・照明・電設資材(286)
  • 研磨材(285)
  • 切削工具(209)
  • 日用品(184)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(172)
  • 電気材料(162)
  • 測定用品(157)
  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • 作業工具(77)
  • 手袋(70)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 防犯用品(69)
  • 清掃用品(62)
  • 梱包用品(61)
  • 安全保護具(54)
  • 学童・教育用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(41)
  • 厨房用品(37)
  • 建築金物(36)
  • 事務用品(36)
  • 医療(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • 介護用品(34)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 接着剤・補修材(32)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • ヘルスケア(31)
  • 作業服(30)
  • メカニカル部品(27)
  • 電動工具(27)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • テープ(23)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 縫製用品(23)
  • 機構部品(21)
  • 安全標識(21)
  • 防災用品(20)
  • 住設機器(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 溶接用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 家電(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 食品・飲料(14)
  • 保管用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • カー用品(9)
  • 塗料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 理美容(6)
  • マスク(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taiyo」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
6,469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SB

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
  • TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SB

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SB

    大洋製器工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックル ドブ BD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ BD

    大洋製器工業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SD

    大洋製器工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 BD

    大洋製器工業
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックルM ドブ 大洋製器工業

    TAIYOシャックルM ドブ

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
  • SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BC

    大洋製器工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYO梁吊り具 大洋製器工業

    TAIYO梁吊り具

    大洋製器工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
    用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SD

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SC

    大洋製器工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYOシャックルM 黒 大洋製器工業

    TAIYOシャックルM 黒

    大洋製器工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品材質スチール黒(メッキなし)
  • TAIYO カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業

    TAIYO カラビナ O型 環付 10mm

    大洋製器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業

    TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm

    大洋製器工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • TAIYO カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業

    TAIYO カラビナ O型 環無 10mm

    大洋製器工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)120寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業

    TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm

    大洋製器工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム

    シルコット 99.99%除菌 ウェットティッシュ 各種

    ユニ・チャーム(21件のレビュー)
    219税込241
    1個(24枚)ほか
    当日出荷
    ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。 厚手メッシュシートでキッチン・テーブルの除菌にも。
    シリーズシルコット
  • 除菌ウェットティッシュ モノタロウ

    除菌ウェットティッシュ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    59税込65
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%
    用途身の回りの除菌商品タイプ携帯用成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド効果除菌材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレンシートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76香り無香料
  • トイレットペーパー 芯なしロールフォルテ150 太洋紙業

    トイレットペーパー 芯なしロールフォルテ150

    太洋紙業(32件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(36ロール)
    当日出荷
    たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。 包装紙も水解性でトイレに流せます。 地球にやさしい再生紙です。 外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。
    タイプソフトシングル使用場所トイレ種別芯なしロール長さ(m)150ロール幅(mm)114材質古紙パルプ(配合率100%)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号04 108 031
  • ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)(12件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
    材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • リファインノンアルコール LIFE-DO PLUS

    リファインノンアルコール

    LIFE-DO PLUS(4件のレビュー)
    95税込105
    1個(20枚)ほか
    当日出荷
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
    付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リファインアルコール LIFE-DO PLUS

    リファインアルコール

    LIFE-DO PLUS(3件のレビュー)
    98税込108
    1個(20枚)ほか
    当日出荷
    成分アルコール効果除菌
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き 太洋紙業

    トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き

    太洋紙業(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(6巻×8パック)
    当日出荷
    世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。
    用途トイレットペーパー種別芯なし材質古紙パルプ100%幅(mm)107タイプソフトシングル長さ(m)200内径(Φmm)約38ケース寸法(mm)縦470×横470×高335使用場所トイレグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • アルコールジャンボウェットティッシュ ペーパーテック

    アルコールジャンボウェットティッシュ

    ペーパーテック(2件のレビュー)
    219税込241
    1個(50枚)
    当日出荷
    アルコール濃度30%配合、ボックスウェットティッシュよりも大判サイズでしっかり拭ける。
    成分アルコールアズワン品番64-9105-22商品タイプ携帯用効果除菌
  • スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
    529税込582
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリング

    E形止め輪(Eリング)(ステンレス)

    大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
  • ワセリンHG 大洋製薬

    ワセリンHG

    大洋製薬(44件のレビュー)
    429税込472
    1個(100g)
    当日出荷
    刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
    成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
  • パックスナチュロンキッチンスポンジ 太陽油脂

    パックスナチュロンキッチンスポンジ

    太陽油脂(19件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良く衛生的です。研磨剤などを使用していないので食器を傷つけません。
    種類スポンジたわし寸法(mm)70×35×110寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×35材質軟質ポリウレタンピンク、緑使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング

    スプリングピン 波形(ステンレス)

    大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS420J2種類スプリングピン 波形
  • スナップピン(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スナップピン(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(38件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
    材質ステンレス種類スナップピン
  • LED 機能付き 多機能ベルトファン TAIGASHOJI(大河商事)

    LED 機能付き 多機能ベルトファン

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
    用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント寸法(mm)約76×47×91ブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10000素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間
  • 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安価な一般的なシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
...