カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(330)
- 作業工具(17)
- 溶接用品(10)
- 接着剤・補修材(8)
- 電動工具(8)
- 梱包用品(6)
- 制御機器(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(14)
- ParkerTAIYO(879)
- 大洋製器工業(156)
- CKD(419)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(292)
- ダイヤトレンド(279)
- RS PRO(163)
- Panasonic(パナソニック)(153)
- 大洋ツール(116)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(73)
- 大陽ステンレススプリング(64)
- 大阪魂(62)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(59)
- テンパール工業(58)
- TRUSCO(57)
- 太陽技研(55)
- 太陽油脂(48)
- ELPA(41)
- PICUS(大洋精工)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)

電子工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
マルチクランプ
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)¥729税込¥8021本(20mL)当日出荷高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
ステンレス用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)容量(mL)25
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
PX-2RTシリーズこて先
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷PX-2・3系/SVS系用こて先 厚メッキ長寿命こて先適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9軸径×軸長(mm)Φ7×37
ホットナイフ
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
精密プリント基板用はんだ
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
逆作用ピンセット
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。材質ステンレス
tipリフレッサー9g入
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
板金用フラックス
goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本(25mL)ほか当日出荷銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
ミニバイス
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)色アイボリー色(本体)アイボリー
ホビー用ペースト
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブタンガス120g
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636容量(mL)220質量(g)120
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から4日以内出荷RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
ステンレス用フラックス
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(25mL)ほか当日出荷ステンレスのはんだ付けに最適です。成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
ホットスライドカッター48W
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100消費電力(W)48最高温度(℃)480ヒーターセラミックヒーター