カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「tak-m」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ EPSON タケトンボ EPSON純正インクカートリッジ EPSON タケトンボEPSON(19件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカーEPSON種別純正適合機種EP-M552T/EW-M752T
エプソン互換インクボトル ケンダマ オーム電機エプソン互換インクボトル ケンダマオーム電機
1,279税込1,407
1個
当日出荷
エプソン用インクボトルタケトンボTAK-M-L互換プリンター5年間保証対象商品
適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW染料マゼンタ取扱説明書(0.54MB)
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
プロテクターツールケースTAK-13M用交換用ハンドル TRUSCOプロテクターツールケースTAK-13M用交換用ハンドルTRUSCO
429税込472
1セット
当日出荷
付属品ピン適合本体TAK-13M質量(g)39
汎用インクカートリッジ エプソン対応 TAK タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 TAK タイプ日本ナインスター
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リユースインクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ互換 エコリカリユースインクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ互換エコリカ
529税込582
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ互換 エコリカリユースインクボトルです。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクル適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
竹の子 TBC(タブチ)竹の子TBC(タブチ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット種類ホース継手
互換インク カラークリエーション タケトンボ エプソン カラークリエーション互換インク カラークリエーション タケトンボ エプソンカラークリエーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
対応プリンター:EW-M754TB、EW-M754TW、EP-M552T、EP-M553T、EW-M752T、EW-M752TB ※2021年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 本製品はエプソン TAKシリーズと同様にお使いいただけるインクボトルです。
用途※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクボトル(1個)、取扱説明書
アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
85,980税込94,578
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンスS 左片袖3段引出 左3段引出(小引出+A4×2段) オカムラ(岡村製作所)アドバンスS 左片袖3段引出 左3段引出(小引出+A4×2段)オカムラ(岡村製作所)
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCOプロテクターツールケース用緩衝ウレタンTRUSCO(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボ プレジール互換インクボトル エプソン対応 ケンダマ・タケトンボプレジール(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 ケンダマ・タケトンボシリーズ 互換インクボトルです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCOプロテクターツールケース用緩衝ウレタンTRUSCO
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします。 切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。 TAK13K-MLのみ本体側ウレタン(切れ目入/無)2種あり
材質ウレタントラスコ品番818-9502セット内容(蓋側波型)1枚、(本体側切れ目入ウレタン)2枚、(本体側切れ目なしウレタン)1枚質量(g)248間口W×奥行D×高さH(mm)本体側切れ目入りウレタン/370×260×10(切れ目なし1枚)、380×270×42(2枚)、蓋側波型ウレタン/380×265×45
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様)パナソニックコネクト
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット パナソニックコネクトフルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セットパナソニックコネクト
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)パナソニックコネクト
2,298,000税込2,527,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラー付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,802税込7,482
1個
4日以内出荷
ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)