カテゴリ

  • 機構部品(84)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「tak60 キー」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・TAK60 タキゲン・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1・No.210 タキゲン・0番 IDEC(旧和泉電気)本体に鍵番号の刻印入り※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ配電盤用鍵 盤用マルチキ-コクサイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
23,375税込25,713
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,625税込11,688
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)耐火・耐熱・耐塩・耐酸左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,275税込4,703
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)錠前は防塵シャッター付左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,138税込2,352
1個
当日出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-140-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げクロムめっき(MZCr)
強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機構付防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,695税込2,965
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,813税込15,194
1個
5日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,787税込3,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,331税込4,764
1個
4日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,038税込4,442
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付)TAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK60
ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス T型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
12,467税込13,714
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)285最大適合板厚(mm)4取手取手表面仕上げ鏡面バフ研磨番号:TAK60タキゲンコード4144
樹脂製フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:TAK60
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,858税込3,144特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,406税込1,547
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,317税込3,649
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ウイングノブロック TAKIGEN(タキゲン)ウイングノブロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
5日以内出荷
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK60タキゲンコード23680
シリンダー付ロックボルト TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ロックボルトTAKIGEN(タキゲン)
1,996税込2,196
1個
4日以内出荷
用途車両関係・カーステレオ付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
薄型ケースロック TAKIGEN(タキゲン)薄型ケースロックTAKIGEN(タキゲン)
2,607税込2,868
1個
4日以内出荷
リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途ロッカー・引出し付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨タキゲンコード24000
ステンレス 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
17,100税込18,810
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・ビスセット適合板厚(mm)0.6~3.2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,507税込15,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
トリガー付防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水レバーロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,734税込16,207
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げ鏡面バフ研磨
プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
大型面付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)大型面付ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,806税込12,987
1個
4日以内出荷
面付けタイプで簡単に取付けできます。 上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。 フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。 インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04212
防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
739税込813
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。 左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ適合板厚(mm)2.3~3.2表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,724税込6,296
1個
5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60) 施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質アルミニウム合金(ADC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本質量(g)615標準色シルバーメタリック最大適合板厚(mm)6表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK60・0200タキゲンコード01711
防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,518税込1,670
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・専用止め金・大ナット質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
天蓋式密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)天蓋式密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,019税込12,121
1個
4日以内出荷
天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属質量(g)1100表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
密閉用締込ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874
鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー(塗装)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
2,301税込2,531
1個
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,195税込2,415
1個
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)TAK60タキゲンコード23663
カムロック TAKIGEN(タキゲン)カムロックTAKIGEN(タキゲン)
1,277税込1,405
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86鍵違い数同番タイプ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックTAKIGEN(タキゲン)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード23456
キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器質量(g)105仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠I型TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,267税込1,394
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)