ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
関連キーワード