カテゴリ
- 電気材料(33)
- 丸形圧着端子(12)
- Y型(先開型)圧着端子(1)
- その他形状圧着端子(3)
- フェルール(棒端子)圧着端子(8)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.3(1)
- 4.5(2)
- 5.3(8)
- 5.4(1)
- 5.8(1)
- 6.4(9)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8.4(8)
- 8.6(1)
- 8.8(1)
- 10.5(6)
- 10.7(1)
- 13(6)
- 13.2(1)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(2)
- 21(4)
端子形状

丸形(12)

二つ穴端子(1)

先開形(1)

板形(2)

棒形(5)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着スリーブ(3)
- 裸圧着端子(17)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(25)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6
- 1/0(26)
- 1.04~2.63(23)
- 2(39)
- 4(30)
- 8(39)
- 10(125)
- 11(110)
- 12(141)
- 14(190)
- 15(137)
- 16(232)
- 17(150)
- 18(210)
- 19(157)
- 20(190)
- 21(145)
- 22(174)
- 23(29)
- 24(42)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 3.5(2)
- 4.5(2)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.6(2)
- 10(3)
- 11.5(2)
- 12(8)
- 12.19(2)
- 12.2(2)
- 15(1)
- 15.3(1)
- 16(8)
- 22(6)
- 30(5)
- 31.6(2)
3.5・4.5・9・9.5・9.6・10・11.5・12・12.19・12.2・15・15.3・16・22・30・31.6
全長(mm)
- 12(3)
- 18(4)
- 22(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 26.5(2)
- 27.5(3)
- 28(2)
- 28.3(2)
- 28.6(2)
- 29.5(2)
- 29.8(3)
- 30.8(2)
- 31(2)
- 32.5(3)
- 32.8(5)
- 39.3(2)
- 40.5(3)
- 41(3)
- 49(4)
- 全長(mm)をもっと見る
12・18・22・23・25・26.5・27.5・28・28.3・28.6・29.5・29.8・30.8・31・32.5・32.8・39.3・40.5・41・49・全長(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(4)
ブルー(6)
クリア・グリーン・シルバー・ブルー
特性
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(6)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- フエニックス・コンタクト(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- TRUSCO(4)
- 冨士端子工業(3)
- ワゴジャパン(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- ワイドミュラー(3)
- JAPPY(1)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・フエニックス・コンタクト・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・ワゴジャパン・PANDUIT(パンドウイット)・ワイドミュラー・JAPPY・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「tannsi」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥3,698~税込¥4,068~1セット(50個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥18,980税込¥20,8781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥3,398~税込¥3,738~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(5袋×100個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(250個)30日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
二ツ穴端子(NTT形)
JST(日本圧着端子製造)¥37,980税込¥41,7781袋(200個)34日以内出荷幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法d2(Φmm)6.4寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥27,980税込¥30,7781袋(100個)34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応