カテゴリ

  • 電気材料(39)
    • 丸形圧着端子(18)
    • Y型(先開型)圧着端子(1)
    • その他形状圧着端子(5)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(7)
    • 閉端接続子(4)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.3(5)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(11)
  • 5.4(1)
  • 6.4(10)
  • 6.6(1)
  • 8.4(7)
  • 8.6(1)
  • 10.5(6)
  • 13(3)
  • 13.2(1)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 21(3)
端子形状
端子形状
丸形(19)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
先開形(1)
端子形状
棒形(4)
端子形状
閉端接続子(3)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着スリーブ(2)
  • 裸圧着端子(22)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(2)
  • 6~7未満(1)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(4)
  • 10~20未満(25)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8
  • 1/0(26)
  • 1.04~2.63(23)
  • 2(39)
  • 4(30)
  • 6(33)
  • 10(125)
  • 11(110)
  • 12(141)
  • 14(190)
  • 15(137)
  • 16(232)
  • 17(150)
  • 18(210)
  • 19(157)
  • 20(190)
  • 21(145)
  • 22(174)
  • 23(29)
  • 24(42)
幅(mm)
  • 3.5(2)
  • 8(2)
  • 8.9(1)
  • 9(2)
  • 9.5(3)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 11.1(1)
  • 11.5(3)
  • 11.6(1)
  • 12(8)
  • 12.19(2)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 31.0(1)
  • 31.6(1)
  • 32(1)
3.5・8・8.9・9・9.5・10・10.3・11.1・11.5・11.6・12・12.19・14・15・19・20・22・31.0・31.6・32・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 12(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 20.8(1)
  • 21(1)
  • 21.3(1)
  • 21.5(2)
  • 21.8(1)
  • 22.1(1)
  • 22.3(2)
  • 22.5(3)
  • 23.5(4)
  • 23.8(3)
  • 24.5(3)
  • 26.8(2)
  • 28(2)
  • 29.5(4)
  • 29.8(3)
  • 33.5(6)
  • 50(2)
12・16.5・18・20.8・21・21.3・21.5・21.8・22.1・22.3・22.5・23.5・23.8・24.5・26.8・28・29.5・29.8・33.5・50・全長(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(8)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・シルバー・ブラウン・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐震動・耐衝撃(2)
  • 防じん(2)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(6)
  • 冨士端子工業(3)
  • ワゴジャパン(1)
  • JAPPY(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ストロングホールド(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・ワゴジャパン・JAPPY・PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsi」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形圧着端子 ニチフ

    丸形圧着端子

    ニチフ
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(15個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 棒形圧着端子 ニチフ

    棒形圧着端子

    ニチフ
    4,298税込4,728
    1箱(50個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(150個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1箱(150個)
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    種類裸圧着端子規格UL listed E4204端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    989税込1,088
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    239税込263
    1セット(5個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • 丸形端子 JAPPY

    丸形端子

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(200個)
    当日出荷から71日以内出荷
    耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ

    ニチフ
    9,598税込10,558
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
  • 絶縁被覆付圧着端子(丸形) ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子(丸形)

    ストロングホールド
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
  • 絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子

    ニチフ(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(8個)
    当日出荷
    CE形。JIS規格品。
    種類絶縁被覆付圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9電線抱合範囲AWG(#)8寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド

    Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

    ストロングホールド
    13,980税込15,378
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    8,698税込9,568
    1箱(500個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
    材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格
  • スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
    用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
  • 銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)

    冨士端子工業
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
  • 中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    53,980税込59,378
    1袋(200個)
    34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応