カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ネジ式端子台(5)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • サトーパーツ(2)
極数
  • 4P(4)
  • 6P(1)
端子ねじ
  • M3(1)
  • M3.5(4)
端子間ピッチ(mm)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
寸法A(mm)
  • 62
  • 30(4)
  • 64(4)
  • 84(4)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 104(3)
  • 106(3)
  • 108(3)
  • 111(4)
  • 111.5(3)
  • 118(4)
  • 118.4(3)
  • 124(3)
  • 128(5)
  • 139(4)
  • 160(5)
  • 162(4)
  • 184(5)
  • -(4)
寸法B(mm)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 54(1)
  • 54.5(2)
52・53・54・54.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsidai」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
599税込659
1個
翌日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ネジ式端子台カテゴリ
関連カテゴリ