カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 食品・飲料(9)
  • 作業工具(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 卓上消耗品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tantore」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • tantore sheet(タントレシート) (クリスパタス菌キシリトール入) ブドウ味 100枚入り tantore

    tantore sheet(タントレシート) (クリスパタス菌キシリトール入) ブドウ味 100枚入り

    tantore
    9,998税込10,798
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    手軽に舌のトレーニングが出来る口腔内用溶解グミです。薄いシートを、こっそり舐めるだけでいつでもどこでも、簡単にトレーニングが可能です。
    成分ゼラチン、プルラン、クリスパタス菌(耐ウイルス性)寸法(mm)20×30イエロー厚さ(μm)150質量(mg)100グリーン購入法適合香味ブドウ味
  • ジルコニウムメッシュ tantore

    ジルコニウムメッシュ

    tantore
    83,980税込92,378
    1枚
    8日以内出荷
    ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。
    用途原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。材質ジルコニウム織り方平織幅×長さ(mm)100×100
  • PFAネット tantore

    PFAネット

    tantore
    33,980税込37,378
    1枚
    8日以内出荷
    耐熱テフロンメッシュ。テフロンPFAは耐薬品性に優れ、。高温のふるい分けにも用いられ、。150℃で常時使用可能です。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • 関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(0.9kg)
    当日出荷
    1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。
    用途塗装成分つや消し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:90/希釈用PG80シンナー:40~50【半ツヤ消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:45/希釈用PG80シンナー:40~50
  • 食品トレーリサイクル ペンスタンド PLUS(プラス)[文具]

    食品トレーリサイクル ペンスタンド

    PLUS(プラス)[文具]
    319税込351
    1個
    当日出荷
    食品トレーで利用した資材をリサイクルした材料で作ったペン立て。加工前の前身が食品トレーであったとは想像しにくいフォルムのデザインに仕上げました。材料の90%が再生樹脂の環境に配慮したペンスタンドで、食品トレーなどの発泡スチロールを粉・加熱溶解し、リサイクル化した素材を使用しています。ペンやはさみなど、日常文房具や小物を整理できるペンスタンドです。材料(再生樹脂)の一部に市中回収した発泡スチロール製食品トレーを使用しています。※再生樹脂使用のため、若干色のバラつきがあります。
    ブルー材質90%再生樹脂(本体仕様発泡スチロール製食品トレー一部使用グリーン購入法適合
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
  • WA2 グラススタンド ステントレー付 WATER AREA

    WA2 グラススタンド ステントレー付

    WATER AREA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(本体)18-8ステンレス質量(g)858寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×217×159材質(トレー)ステンレス鋼アズワン品番64-4070-82
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S

    ベッセル
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

    ベッセル(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
  • プライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット ウレタントレイ入り

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
  • スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
    セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)質量(g)915容量(L)45仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工トレイサイズH335xD165xH33mm
  • 玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)

    玄武岩糸PUカットレジスタント手袋

    Star Field(星野商店)
    799税込879
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
    用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
  • オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー マウントハーゲン

    オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー

    マウントハーゲン
    2,498税込2,698
    1セット(100g×1個)
    翌日出荷
    カフェイン含有量0.3% おやすみ前に飲んでも 安心の有機栽培コーヒーです。
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    68,000税込74,800
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-104-01仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzクランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L

    ベッセル
    5,798税込6,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361角度(°)短軸95首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38
  • SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントハーゲン オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー マウントハーゲン

    マウントハーゲン オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー

    マウントハーゲン(1件のレビュー)
    3,998税込4,318
    1セット(100g×2個)ほか
    翌日出荷
    カフェイン含有量0.3% おやすみ前に飲んでも 安心の有機栽培コーヒーです。
    用途使用上の注意:乾いたスプーンを用い、開封後は蓋をしっかり締め、お早めに召し上がりください。原材料のコーヒー豆は、フェアトレード認証生産者から基準に従って調達された認証原材料です。全原材料中の含有量:100%
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    399税込439
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
  • マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g マウントハーゲン

    マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g

    マウントハーゲン
    2,698税込2,914
    1セット(25本×2個)ほか
    翌日出荷
    伝統的な有機農法で栽培し手摘みの極上高地栽培コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。ゆっくりと丁寧なローストがオリジナルの豆本来のバランスの取れた豊かな味わいを引き出しています。スティックタイプのコーヒーはいつもフレッシュな味と香りを楽しめ、持ち運びにも便利です。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。
    用途使用上の注意:本商品は吸湿しやすい特性がございます。スティック開封後は、できるだけお早めに召し上がりください。召し上がる際は火傷には十分ご注意ください。召し上がり方:スティック1本につき、約140mlのお湯に溶かし召し上がりください。ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
  • マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー マウントハーゲン

    マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー

    マウントハーゲン
    3,798税込4,102
    1セット(100g×2個)ほか
    翌日出荷
    伝統的な有機農法で栽培し手摘みの極上高地栽培コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。ゆっくりと丁寧なローストがオリジナルの豆本来のバランスの取れた豊かな味わいを引き出しています。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。
    用途使用上の注意:乾いたスプーンを用い、開封後は蓋をしっかり締め、お早めに召し上がりください。原材料のコーヒー豆は、フェアトレード認証生産者から基準に従って調達された認証原材料です。全原材料中の含有量:100%
  • オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー マウントハーゲン

    オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー

    マウントハーゲン
    2,298税込2,482
    1セット(100g×1個)
    欠品中
    伝統的な有機農法で栽培し手摘みの極上高地栽培コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。ゆっくりと丁寧なローストがオリジナルの豆本来のバランスの取れた豊かな味わいを引き出しています。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。
  • オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本 マウントハーゲン

    オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本

    マウントハーゲン
    1,898税込2,050
    1セット(50g×1個)
    欠品中
    伝統的な有機農法で栽培し手摘みの極上高地栽培コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。ゆっくりと丁寧なローストがオリジナルの豆本来のバランスの取れた豊かな味わいを引き出しています。スティックタイプのコーヒーはいつもフレッシュな味と香りを楽しめ、持ち運びにも便利です。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。
  • オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー スティック 2g×25本 マウントハーゲン

    オーガニック フェアトレード カフェインレス インスタントコーヒー スティック 2g×25本

    マウントハーゲン
    1,898税込2,050
    1セット(50g×1個)
    欠品中
    独自のカフェイン除去法により「カフェインを99.7%カット」。厳選された有機コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。カフェインレスでありながら深く豊かな味と香りを楽しめます。時を選ばずお飲みいただけます。妊婦さんにもお薦めです。スティックタイプのコーヒーはいつもフレッシュな味と香りを楽しめ、持ち運びにも便利です。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。
  • PPラタン パントレー ブラック EBM(江部松商事)

    PPラタン パントレー ブラック

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン仕様ステンレスワイヤー補強入り耐熱温度(℃)120
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌々日出荷から28日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • ボールポイントレンチ【単品】 ワイズ

    ボールポイントレンチ【単品】

    ワイズ
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です先端形状ボールポイント
  • 木製トレー(ウレタン塗装) テスク

    木製トレー(ウレタン塗装)

    テスク
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)20
  • 木製ブラックトレー(ウレタン塗装) テスク

    木製ブラックトレー(ウレタン塗装)

    テスク
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    高さ(mm)20
  • 木製 カスタートレー(たも ウレタン塗装) EBM(江部松商事)

    木製 カスタートレー(たも ウレタン塗装)

    EBM(江部松商事)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    たもウレタン塗装
  • 木製 カスタートレー(とち ウレタン塗装) EBM(江部松商事)

    木製 カスタートレー(とち ウレタン塗装)

    EBM(江部松商事)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    とちウレタン塗装
  • 木製 カスタートレー(さくら ウレタン塗装) EBM(江部松商事)

    木製 カスタートレー(さくら ウレタン塗装)

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    さくらウレタン塗装
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1a プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1a プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
  • D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用) omron(オムロン)

    D2GW ピン押ボタン形 (サイドスロット) ― 1b プリント基板用端子(ストレート用)

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現。スリット固定で顧客ユニットの省スペース化/薄型化に貢献。スライド構造により静音性を実現。高接触信頼性による微小負荷対応。多彩なアクチュエータバリエーションにより、様々な操作体(形状・材料・動作)に対応。左右対称形状で、設計簡素化に貢献。圧入端子(フォーク形)により、はんだレス接続を実現
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    翌々日出荷から28日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原

    <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【 畳マットレスSET コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル

    萩原
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」と畳マットレスのセット。コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。天然木と畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅100×奥行207.5×高さ65cm【梱包サイズ(約)】111.5×71×17cm(28kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・工具不要のはめ込むだけの組立て・天然木のため節や木目の模様に個体差がございます。畳マットレス【商品サイズ(約)】幅92×奥行195×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×50×5cm【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品
    用途ベッド、畳ベッドとして。材質主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×207.5×65座面高(cm)36
  • <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【  畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル 萩原

    <約3分で組立完了> 工具不要&ネジ無し ベッド ネジレス 【 畳マットレスSET 宮棚付き コンセント付き 】 和モダン 簡単組立 ベッドフレームのみ シングル

    萩原
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」と畳マットレスのセット。コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。天然木と畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅100×奥行207.5×高さ65cm【梱包サイズ(約)】(1)108.5×74.5×16.5cm(12kg)(2)105×28×17.5cm(20kg)【材質】天然木パイン材(表面加工:ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】・工具不要のはめ込むだけの組立て・天然木のため節や木目の模様に個体差がございます。畳マットレス【商品サイズ(約)】幅92×奥行195×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】100×50×5cm【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品
    用途ベッド、畳ベッドとして。材質主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98.5×209×68座面高(cm)36
  • トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6