カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(91)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 建築金物(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-5」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCREW,TAP.,5X25 ホンダSCREW,TAP.,5X25ホンダ
169税込186
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SCREW,TAP 5X14 ホンダSCREW,TAP 5X14ホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SCREW,TAP.5X12 ホンダSCREW,TAP.5X12ホンダ
249税込274
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SCREW,TAP.,5X20 ホンダSCREW,TAP.,5X20ホンダ
169税込186
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SCREW,TAP.,5X16 ホンダSCREW,TAP.,5X16ホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SCREW,TAP,5X12 ホンダSCREW,TAP,5X12ホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
圧着ペンチ接続端子用 TRUSCO圧着ペンチ接続端子用TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230トラスコ品番445-5100質量(g)215接続端子1.25、2、5.5
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
(SU003)SCREW TAP M5X12 トヨタ(SU003)SCREW TAP M5X12トヨタ
99税込109
1個
3日以内出荷
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000トーフレ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
固定ニップル付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力 1.0MPa 適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
23税込25
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
丸皿タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじLAMP(スガツネ工業)
22税込24
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子付きです。
グレーコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
フラッティ用支柱パイプ HARAX(ハラックス)フラッティ用支柱パイプHARAX(ハラックス)
7,698税込8,468
1セット
8日以内出荷
「フラッティ」を支柱パイプ4本接続した仕様にすれば長尺物もスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品トラスコ品番357-6246セット内容ガードバー1個、ガードバーバンド1個、シムプレート1個材質アルミ合金寸法(mm)50×612タイプフラッティ用支柱パイプ
ロジクール Tap用 CAT5Eキット ロジクールロジクール Tap用 CAT5Eキットロジクール
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。
セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3保証期間2年間互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで)RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 16e 『ムーミン』 / Like standard 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / ミイ レイ・アウトiPhone 16e 『ムーミン』 / Like standard 耐衝撃 ハイブリッドケース Charaful / ミイレイ・アウト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
傷に強い&衝撃吸収ハイブリッドケース。背面は傷に強く黄ばみにくい。
材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種iPhone 16e
ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5末広金具(SUEHIRO)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5末広金具(SUEHIRO)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン板厚(mm)4縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるダブルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込スイッチC(3路)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチC(3路)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込スイッチB(片切)プレート付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチB(片切)プレート付Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレフレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)トーフレ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
171,980税込189,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
96,980税込106,678
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
V Series(VV5FS3) SMCV Series(VV5FS3)SMC
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
5 Pin GuardLink Passive Tap ALLEN BRADLEY5 Pin GuardLink Passive TapALLEN BRADLEY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●種類:パッシブタップ●併用可能製品:GuardLink 組み込みスイッチ●素材:プラスチック●コード番号:237-4277アズワン品番65-7794-60
コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(3P用)サンワサプライ(8件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライコンセント安全キャップ(2P用)サンワサプライ(5件のレビュー)
269税込296
1パック(5個)
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト適合2P(平行刃用)材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
3P抜け止め電源タップ サンワサプライ3P抜け止め電源タップサンワサプライ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
電源延長コード(3P) サンワサプライ電源延長コード(3P)サンワサプライ(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング