カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap6」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用 TRUSCO圧着ペンチ絶縁端子用/接続端子用TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。全長(mm)235トラスコ品番445-5118質量(g)275圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
ペダルタップ ParkTool(パークツール)ペダルタップParkTool(パークツール)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
クランクアームのペダル取り付けネジのさらえや、修正に使う、最もポピュラーな2サイズを用意しています。
仕様右、左用のセット全長(mm)-質量(g)-
STEEL TAP AC6個口 FargoSTEEL TAP AC6個口Fargo
5,298税込5,828
1個
欠品中
ブレーカー機能付一括スイッチ、丈夫な鉄製ボディ、3ピンプラグ
用途(3ピン利用可)材質難燃性PC樹脂質量(g)770スイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×87×45電源コード(m)1.8機能雷ガードプラグ形状L型プラグ雷ガードあり
(SU003)SCREW TAP 6X20 トヨタ(SU003)SCREW TAP 6X20トヨタ
139税込153
1個
4日以内出荷
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
男子シングル診察衣 TAP-65 ナガイレーベン男子シングル診察衣 TAP-65ナガイレーベン
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
ホワイト素材ポリエステル80%、綿20%制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応
男子ダブル診察衣 TAP-60 ナガイレーベン男子ダブル診察衣 TAP-60ナガイレーベン
5,898税込6,488
1枚
7日以内出荷
ホワイト素材ポリエステル80%、綿20%制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ ノダ着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボノダ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用) ノダ着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(縦付用)ノダ
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
金具部材 接続金具 ノダ金具部材 接続金具ノダ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト
金具部材 コーナー部材(一体型) ノダ金具部材 コーナー部材(一体型)ノダ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用) ノダ着脱機能付金具部材 着脱手摺受金具(横付用)ノダ
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)入数(個)2
着脱機能付金具部材 着脱勾配手摺受金具 ノダ着脱機能付金具部材 着脱勾配手摺受金具ノダ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
着脱機能付金具部材 着脱入隅手摺受金具 ノダ着脱機能付金具部材 着脱入隅手摺受金具ノダ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
金具部材 エンドベース ノダ金具部材 エンドベースノダ
899税込989
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。直線部材とコーナー部材を接続することにより、玄関から廊下、階段まで連続しての設置が可能。お年寄りや体が不自由な方も家の中の移動がスムーズにできます。玄関の上り口、洗面所、脱衣所、トイレ等にも、必要に応じた形で設置が可能です。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)8×Φ60
DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】 タカラ産業DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】タカラ産業
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
ステンレス五管丁番 206-SWTAP6 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206-SWTAP6末広金具(SUEHIRO)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206S16WTAP6末広金具(SUEHIRO)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数8
誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け TURCK誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付けTURCK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
(SU003)SCREW TAP TR 6X トヨタ(SU003)SCREW TAP TR 6Xトヨタ
44税込48
1個
3日以内出荷
磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK磁気式ピックアップ Turck ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 35V 680nF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 680nF ±20%AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685M025CCSKYOCERA AVX
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10.5直径(Φmm)5高さ(mm)10.5電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)3.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCSKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)3.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
(DH0)スタブシヤフト TAP.NO.6 スバル(DH0)スタブシヤフト TAP.NO.6スバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)1.5モータ容量記号2
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
171,980税込189,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
121,980税込134,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
Tap 6x45 rebound 48600203 KTMTap 6x45 rebound 48600203KTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
Tap 6x38 compression 48600509 KTMTap 6x38 compression 48600509KTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
Tap 6x45 rebound 48600986 KTMTap 6x45 rebound 48600986KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
Tap 6x46 rebound 48600576 KTMTap 6x46 rebound 48600576KTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
SCREW SELF TAP D=6 90504060001 KTMSCREW SELF TAP D=6 90504060001KTM
479税込527
1個
31日以内出荷
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW住友重機械工業
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相モーター容量(kW)2.2モータ容量記号3
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,698税込5,168
1本
当日出荷から14日以内出荷
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし