カテゴリ
- テープ(7)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- 日本工作油(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 阪口製作所(1)
- 光洋化学(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ホームテイスト(1)
- 巨山ジャパン(1)
- ケンプ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「tape-69j」の検索結果

耐熱ガラスクロステープ
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
(173件のレビュー)¥93~税込¥102~1袋(50枚)当日出荷厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルポインタ はめ合い公差表
ケンプ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 上段が軸の公差、下段が穴の公差を表示してます。 500mmまでの公差が一目で確認できます。(ISO R286-1962に準拠した公差) 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングペースト
日本工作油(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1kg)ほか当日出荷常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35外観黄色ペースト・常温で非流動性適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングペースト(銅及び銅合金用)
日本工作油(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(1kg)当日出荷常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。仕様銅及び銅合金用トラスコ品番123-7152形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35ちょう度220~280引火点(℃)230密度(g/cm3)15℃:1.0000外観オレンジ色ペースト状適合工具タツプドリル動粘度(mm2/s)50℃:39.40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロステープ 361
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
アルミガラスクロステープ
(225件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
つっぱりハンガーラック 1段 幅250cm
ホームテイスト¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。材質パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)質量(kg)4.1内容1セット寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)170~250×205~275×9
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ
光洋化学(52件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。色アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
カード差し ワンタッチ式 TPプレート
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980~税込¥25,278~1セット(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)214×62












![三脚 TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61566935-241211-02.jpg)