カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 厨房用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tapepro」の検索結果

Blue2フラットボックス 10インチ(250mm)
Tapepro Drywall Tools¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250色ブルー質量(kg)1.7
T2フラットボックス 6インチ(150mm)
Tapepro Drywall Tools¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150色ブラック寸法(cm)26×21×15質量(kg)1.1
プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kg
Tapepro Drywall Tools¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1.4寸法(cm)110×11×12色ブルー
T2フラットボックス 10インチ(250mm)
Tapepro Drywall Tools¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。用途クロス工事のパテ処理色ブラック質量(kg)1.4幅(mm)250
ネイルスポッター 55mm
Tapepro Drywall Tools¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷パテを均一に早く塗ることができます。別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。用途クロス工事のパテ処理色ブルー幅(cm)55
フラットボックス用コンパクトハンドル
Tapepro Drywall Tools¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷TAPEPROの狭所作業に適したコンパクトタイプのフラットボックス用ハンドルです。軽量で取り回ししやすく、水平ジョイント施工時の操作性に優れています。610~890mmまで3段階で長さ調整が可能です。用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1色ブルー
ネイルスポッター用ハンドル
Tapepro Drywall Tools¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷オーストラリアの工具メーカーTapeproのネイルスポッター用伸縮式ハンドルです。960~1600mmまで調整可能な伸縮ハンドルです。用途クロス工事のパテ処理質量(kg)0.69色ブルー
連結グリップ
好川産業¥479税込¥5271本当日出荷天井などの塗装時に。グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。握りやすい六角タイプです。用途天井や壁などの塗装時に最適仕様ヘッター付材質ポリプロピレン色ネイビータイプ六角寸法(cm)18太さ(mm)(グリップ)30RoHS指令(10物質対応)対応
225mm 充電式ドライウォールサンダ
マキタ(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
Nつま~る
友定建機(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
クロス施工具セットB
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥95,980税込¥105,5781セット5日以内出荷壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
継ぎ柄 伸縮タイプ
(158件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
ハンドサンダー HSK
FESTOOL¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
アジャスト・ハンドル
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。用途ローラーハンドル延長用全長(mm)300材質PP質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
つぎ柄 伸縮タイプ3段式
アサヒペン(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200